絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
材質PTFE含浸ガラスクロス
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5
幅(mm)300
多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101
サイズ(cm)幅63.5×450のロール式
耐熱温度(℃)+10~93
アズワン品番62-6248-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
厚さ(mm)0.5
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5
幅(mm)500
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。
寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000
耐熱温度(℃)80
材質FEP/アクリル
適合流体酸・アルカリなど
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)約200
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用
厚さt(mm)0.075
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
材質FEP
連続使用温度(℃)-240~200
適合流体酸・アルカリなど
材質ガラス繊維(ふっ素加工樹脂)
幅(cm)28
長さ(cm)28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
材質ガラス繊維(ふっ素加工樹脂)
質量(g)10
サイズ(cm)30
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE
寸法(mm)50×50
耐熱温度(℃)約200
寸法(mm)200×200
材質PTFE
耐熱温度(℃)約200
スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
適合NS-60
トラスコ品番778-2641
材質フッ素樹脂シート
質量(g)34
アズワン品番65-0505-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質PTFE
交換用部品です。
材質PTFE
アズワン品番64-1001-40
1箱(1個)
¥369
税込¥406
33日以内出荷
FLR-351T用フッ素樹脂の交換用シート
押さえ幅(mm)10.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ