24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ストレート 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様樹脂ボディー Wストッパー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョイント部分で外した際、フューエルの流れを止めるカットオフ機能が付いており、作業性を高めます。
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

備考62フクム 規格PF1/47944 部品名称ボールコツク G1/4(サキ) 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.63、IS235 本体部品_No.63、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.63、BSD-6010LTP 関節部品_No.63、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.63、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.63、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.63、MB327UT 付属品部品_No.63、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.63、DB261L ギヤケース部品_No.63、MS415R4CF(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.63、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.63、MS515R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.63、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.63など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷