Mill16用インサート。P級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形
コーナーR(mm)2
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5.81
形状八角形
切刃数16
寸法BS(mm)1.5
幅D(mm)20
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)6
形状八角形
内接円(mm)19
切刃数8
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)6
形状八角形
内接円(mm)19
切刃数8
形状正八角形135°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
材質IC910
コーナー半径(mm)0.03
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
16ミル
18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
トラスコ品番162-9549
材質IC328
形状正八角形
厚さ(mm)4.55
切刃長さ(mm)3.4
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.6
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
材質VP15TF
形状正八角形135°
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)17
穴の形状-
チップブレーカ-
Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5.81
形状八角形
切刃数16
寸法BS(mm)1.5
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。中~粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形
コーナーR(mm)2
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。軽切削加工用。16コーナー仕様
形状八角形
コーナーR(mm)2
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)6
形状八角形
内接円(mm)19
切刃数8
ワイパー幅BS(mm)2.1
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
形状正八角形135°
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)25
材質IC928
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形
厚さ(mm)5.66
寸法L(mm)6
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナーR(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数16
精度表記K
頂角(°)135
逃げ角(°)3
内接円IC(mm)17.1
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
形状正八角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
形状正八角形135°
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.03
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)3.5
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
関連キーワード
1
2
次へ