101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

マルゼンフライヤー
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 質量(kg)25 高さ(mm)バック:65 タイプ卓上タイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400 接続口ガス:13mm/LP9.5mm
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A 高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・1槽式
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイシン電機フライヤー
家庭用電源が使用できます。
質量(kg)11 外寸(mm)300×420×220 温度調節範囲(℃)50~200 消費電力(kW)1.3 油量(L)3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品バスケット×1、スノコ板×1 質量(kg)6 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200) 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330 温度調整範囲(℃)60~200 油量(L)7
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

フライヤークリーナー ニイタカ 動画あり
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ! 水をはり、煮沸するだけでOKです。 落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。 安全に作業できます。 粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。 苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。 専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤 成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩 段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合 液性アルカリ性 使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
1箱(500g×20袋)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式(てんぷら用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295 消費電力(kW)1.3 油量(L)4~8
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

油量(L)8 消費電力(kW)1.4 付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1 寸法(mm)(油槽)226×394×150 質量(kg)8 電源単相100V コード長さ(m)2 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195 EBM品番6967210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、排油サポート×1 質量(kg)48 高さ(mm)バック:150 タイプ卓上タイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)200(3Φ) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)370×600×350 電源コード(m)2 消費電力(kW)3.5 電源コード接地3P30A引掛プラグ付 容量(A)必要手元開閉器:30 油量(L)15
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷


1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムテートリマツ18-8 フライヤーかす揚げ
業務用フライヤーに最適なカス揚げです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)145×175×柄280 タイプメッシュ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125 寸法A(mm)280Φ 寸法D(mm)125 寸法B(mm)330 寸法C(mm)110
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷


卓上型のフライヤーに!「たこのから揚げ」も網に着き難いスパークメッシュ採用。 業務用フライヤーに4個入る、コンパクト設計。ポーション揚げも一人前づつ、分けて揚げれるので盛り付けが簡単。 居酒屋さんのサイドメニューに便利なアイテム。
形状角形 材質18-8ステンレス、天然木 全高(mm)340 寸法(縦×横×高さ)(mm)140×140×120
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm 全長(mm)555 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムテートリマツ18-8フライヤー用丸網カゴ
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレス メッシュ16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カスをすくわず、揚げ物だけをすばやくキャッチ。溶接網で頑丈です。縁は全周芯入り巻き締め構造。
形状丸形 材質18-8ステンレス 直径(Φmm)200 柄長さ(mm)235 網目10mm目
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)