7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。 仕様有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤 希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄 付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm) トラスコ品番370-8551 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷