46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブランクカバー角型
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)0.16 種類A、B共用型
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)タテ120×ヨコ70 ベージュ 規格金枠付
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。 引張荷重(N)155 せん断荷重(N[kgf])105 フランジ径(inch)0.151~0.179 下穴径(inch)0.097~0.101
1セット(500個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。 材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス 引張荷重(N)155 せん断荷重(N[kgf])105 フランジ径(inch)0.126~0.148
1セット(500個)
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALキッカーイーター
<重心移動システム>イージーなロングキャストを可能にする重心移動システム搭載。 <インサートプレート(フラッシュ&パラレルプレート)>インサートプレート内蔵モデルには、フラッシュプレートと上方向からの光受けて左右に反射するパラレルプレートをダブル搭載。(#309のみ)
用途オールシーズン対応。ミノータイプクランクベイト。 インスパイアルアーズきってのビッグフィッシュゲッター「キッカーイーター」。水中でドリルのように細かく、それでいてパワフルにややファットなボディをくねらすドリルロールアクションは他の同クラスのルアーには見当たりません。 また、精密タングステンを2個内蔵したことにより逆風での遠距離アプローチを維持し、同時に安定した潜行能力を備えています。 秋~冬にかけての低水温期の老獪なビッグフィッシュ、ポストスポーン期の大型バス、また、初夏~秋にかけてのクランキングでの実績も、もはや言うまでもなく、オールシーズン対応のミノータイプクランクベイトとしての不動の地位を確立しました。 また、ポンプリトリーブを始め、ジャーキング、ストレートリトリーブまで多様な対応能力。優れた障害物回避能力を生かしカバーにヒットさせポーズを取ること、あるいは強いジャークをいれることによって発生するトリッキーな動きはビッグフィッシュに極めて高い効果があります。 タイプサスペンド 全長(cm)9 自重(g)13 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズフロント:#6・リア:#6
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック&#x27;Logic Plus&#x27;シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: &#x27;Metalclad Plus&#x27;シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ 長さ(mm)86 幅(mm)86 材質(本体)アルミニウム 取付方式表面実装 奥行(mm)38 規格BS規格標準 仕上マット仕上げ IP等級IP20 ギャング数1
1個
429 税込472
7日以内出荷

ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera 適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.03 容量(kg)3 寸法(cm)4.57×4.57×1.27 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RS Pro HDMI ケーブル、高速イーサネット延長ケーブル、オス - メス 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、イーサネット対応の堅牢な HDMI 延長ケーブルは、幅広いオーディオ / ビデオデバイスで優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように堅牢な HDMI コネクタも備えており、 HDMI ポートとソケットにしっかり接続したままになり、 HDMI 接続の延長に最適です。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro の高速 HDMI ケーブルは、エンターテイメントのニーズに合わせて簡単に使用でき、標準 HDMI ソケットに適しています。 特長と利点 イーサネット対応ハイスピード HDMI 延長ケーブル HDMI タイプ A オス - HDMI タイプ A メス 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 幅広い用途に適したオス - メスコネクタです デバイスの範囲 さまざまな用途で HDMI 接続を拡張するのに最適です 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準HDMIソケットに適合 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 用途 HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)イーサネットケーブルは、さまざまな HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度でデータを簡単に接続して転送できます。4K で映画を観たり、オンラインゲームをシームレスにダウンロードしてプレイしたりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルについて説明します。次のような機器に最適です。 スマート TV ラップトップ ゲームコンソール PC Blu-ray プレーヤー 認定 RoHS / REACH / CE に適合しています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 非常に高速HDMIバージョン = HDMI 1.4最大解像度 = 4k @ 60Hzコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Pro Micro HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI micro-HDMI オスケーブルは、イーサネットと互換性があり、さまざまなオーディオとデバイスで使用するために優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI マイクロ及び標準コネクタも備えており、携帯電話やテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI マイクロソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI マイクロオス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI Micro (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI Micro -HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ 携帯電話 ミニタブレット 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
ブラック 寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") 質量(g)12(0.42 oz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A 種類MLC NANDフラッシュ 読取速度(MB/s)最大400 書込速度(MB/s)最大90 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 適合規格USB3.0 キャップタイプキャップ式
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ハイピッチファイル(巾狭)
フラッシュドア周りなどの狭い場所をサンダー掛けする際に便利です。 ポリカーポネート製プレートを使用し、裏面はマジックテープ付です。 ペーパーはハイピッチペーパーまたはハイピッチロールをカットしてお使い下さい。 幅狭ながらペーパーを無駄なく使えるサイズとなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)24×240
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)4.2 取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面 電流(mA)350/175 吸着力(N[kgf])2666[272]
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型
エコ商品
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50 外寸法(mm)490×460×680 内寸(mm)350×325×440 棚板数(枚)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22 外寸法(mm)490×460×440 温度設定範囲(℃)室温+5~50 濃度(%)0~20(CO2) 内寸(mm)350×325×200 棚板数(枚)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9
1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") ブラック 質量(g)12(0.42oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A 容量(GB)64
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のSwitchback Signal Podsとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10ワットのLED ドライビングライトの強度に匹敵する明るいライトポッドが実現しました。。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュバー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。。モジュール式の薄型ハウジングと高出力LEDの組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いSwitchback Signal Podsになります。。特徴。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。180 度の視野角。6つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウインカー
セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書 防水保護等級IP67 消費電力(A)0.25/DRL、0.25/ウインカー 入力電圧(V)DC12 サイズ(inch)2.9×1.13×0.5 明るさ(Lm)870 仕様Front-White/Amber、質量:0.08ポンド
1個
28,980 税込31,878
62日以内出荷

T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカー。ラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ。180 度の視野角。6つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー
対応Rear - Red/Amber 明るさ(Lm)870 寸法(inch)2.9×1.13×0.5 入力電圧(V)DC12 消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書 防水性IP67 仕様質量:0.08ポンド
1個
28,980 税込31,878
62日以内出荷