872件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金 チタングレー 質量(g)約2.6 外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプキャップレス 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間永久保証 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様最大転送速度:- キャップタイプキャップ式 保証期間1年間 インターフェイスUSB2.0
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g)約8(キャップ含む) キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間1年 LED無し コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
1台
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
対応OSWindows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac、【付属ソフトウェア】Windows10/8.1/8/Windows7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン・およびMacOSX10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11が動作するMac インターフェイスUSB2.0 コネクタ形状USBタイプAオス 容量(GB)16 セキュリティ機能PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)[パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]orPASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5 質量(g)約9 電源USBバスパワー ブラック 保証期間1年 キャップタイプキャップ式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0 質量(g)10 電源USBバスパワー 対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタUSB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)61.5×18.59×8.7 ブラック 質量(g)8.5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量16GB アズワン品番64-2261-03
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0 寸法(mm)63.6×21.2×10.6 ブラック 質量(g)4.9 キャップタイプスライド式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4 ブラック 質量(g)約8 電源電圧USBポートからバスパワー供給 キャップタイプキャップ式 対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11 インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応 動作温度(℃)0~50(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 電源USBバスパワー キャップタイプノック式
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.1 フラッシュメモリー
ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。 ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。 大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。 読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。 キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 付属品取扱説明書 質量(g)約9 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC 5V 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14 対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証/1年 コネクタUSB Standard A コネクター 取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 質量(g)約9 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5 保証期間1年 コネクタUSBタイプAオス セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) ライトブルー 容量64GB 質量(g)約8 外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧USBポートからバスパワー供給 インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃)0~50(結露しないこと) 実効容量57.6GB
1台
1,180 税込1,298
当日出荷

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
1台
980 税込1,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラック 容量128GB 材質(本体)アルミ キャップタイプスライド式 対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降 対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換 アズワン品番66-0023-47 データ転送速度READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9 電源電圧USBポートからバスパワー供給 キャップタイプノック式 外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時) 対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,988 税込2,187
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) ライトブルー 質量(g)約8 外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧USBポートからバスパワー供給 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
1台
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
1台
980 税込1,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
1台
980 税込1,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)61.5×18.59×8.7 ブラック 質量(g)8.5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量8GB アズワン品番64-2261-02
1個
特価
1,758 税込1,934
当日出荷

USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g)約10 キャップタイプ回転カバー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間1年 コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
ブラック キャップタイプキャップ式 メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
ホワイト キャップタイプキャップ式 メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A アズワン品番67-7212-89
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

USBメモリのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
対象USBメモリ メディア 媒体を開封しない物理障害まで対応 関連資料復旧サービスご利用規約(事業者ユーザー向け)(0.28MB) 復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB) サービス分類その他
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

コンパクトなデザインのUSBフラッシュメモリです。ポケットやパソコンバッグに簡単に収まるコンパクトなデザインです。キャップレスデザインの為、キャップをなくす心配がありません。
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
シルバー キャップタイプキャップレス メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-24
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
オレンジ キャップタイプキャップレス メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
ブルー キャップタイプキャップレス メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「ホットドッグ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-19
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「サンドウィッチ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-20
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応 回転式キャップ
付属品取扱説明書兼保証書 材質ABS 電源(V)DC5.0(USBポートより供給) 対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0 インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0 データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック 質量(g)8.5 対応機種Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。) サイズ(mm)61.5×18.59×8.7 インターフェイスUSB 2.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイト キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0 容量(GB)128
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

USB 3.0 インターフェース。デバイス後端部にキャップがはめ込める便利なスナップ式のキャップデザイン。光沢感あふれる表面。
仕様●製品タイプ:USBメモリ●記憶容量:64GB●色 レッド●寸法(縦 x 横 x 高さ) 58 x 18 x 10mm●重量 9g●インターフェース USB 3.0(USB 2.0 と下位互換性あり)●システム要件 Windows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS 9.X および Linux Kernel 2.4 以降、デバイスドライバ不要●保証 生涯保証●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0U00T7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7424-82
1個
829 税込912
9日以内出荷

読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 質量(g)約11 電源USBバスパワー キャップタイプスライド式 対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)5 幅(mm)4 寸法(mm)5×4×1.5 高さ(mm)1.5 構成512K×8 インターフェースSPI メモリー4Mbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.3~3.6
1袋(15個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)