フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])294[30]
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色新グレー
タイプ中空形
仕様溝カバー付
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)25
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)5
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径W3/8
幅(mm)(デッキ)23
許容荷重(kg)100
形式Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途合成スラブ構造用
アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット
適合ハンドリフター・フォークリフト
型式単面四方差し
高さ(mm)124
中央桁幅(mm)100
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。
Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)
色グレー
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認)
ハロゲンフリー仕様です。
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。
材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき
色黒
最大結束径(Φmm)50
許容静荷重(N[kgf])19[2]
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが31mmの極厚設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)4本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計20セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)31
質量(kg)7
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。
取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。
各メーカーのフラットデッキに対応します。
手締も可能です。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。
ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
材質亜鉛鋼板PL1.6
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
フラットデッキ用吊元金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)
許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
1ケース(150個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付
色新木目調
タイプ中空形
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。
トラスコ品番424-1580
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)565
寸法D(mm)18
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)5540
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フラットデッキ用
スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])980[100]
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。
スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。
W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。
下穴不要。
取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。
手締め可能。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
洗いやすく断熱性がある軽くて丈夫なパレットです。フラットだから洗いやすい、安全・衛生管理が必要な食品・医薬品の製造現場に対応します。発泡材による断熱効果でコールドチェーン輸送に適します。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番206-6573
幅(mm)183
質量(kg)7.5
高さ(mm)140
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)201
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)183×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)183×90
外寸法・奥行(mm)1100
1セット(5枚)
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。
フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。
焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.0~3.2
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
適合車種:プレオ+ 。荷室をフラットに使えます。※ラゲージカーペットマット、ラゲージトレーとの共着不可。※リヤヘッドレストは取り外しとなります。※チャイルドシート取付にトップテザーアンカーを使用する際は、ビジネスデッキボードを取り外してください
適合車種PLEO+
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
色白
容量(L)93
質量(kg)6.5
外寸(mm)510×450×420
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード