スプーン&ストロー一体型形状。
1個(50本)
¥189
税込¥208
当日出荷
丈夫なかき氷カップです。
材質低発泡ポリスチレン
容量(mL)約360
直径(mm)約105×75
1パック(10枚)
¥299
税込¥329
欠品中
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スプーンタイプのストローです。かき氷やフラッペにおすすめです。紙個包装200本入り。
材質ポリプロピレン
全長(mm)210
直径(Φmm)6
包装形態個包装
入数(個)200
商品タイプスプーンストロー
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
濃厚で甘く、バターのような滑らかさは、まさにキャラメルそのものです。このシロップはホットまたはアイスコーヒー、ミルクシェイク、カクテルなどに、食欲をそそる魅惑的なおいしさを与えます。
仕様常温
容量700ml
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(700mL×6個)
¥9,998
税込¥10,798
3日以内出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
かき氷用におすすめです。
商品タイプ本体
材質CF
ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460
TKG品番9-0652-0301
TKG品番(2017)6-0823-0301
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質PS
材質ガラス
直径(Φmm)114
高さ(mm)78
食器の種類洋食器
容量(mL)230
材質PSP
色白
耐熱温度(℃)80
直径×深さ(mm)115×40
商品タイプ本体
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック
全長(mm)300
TKG品番9-0520-0601
TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプーンタイプのストローです。かき氷やフラッペにおすすめです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン
全長(mm)210
直径(Φmm)6
入数(個)200
商品タイプスプーンストロー
変わらないスタンダード。スローからファーストまで幅広いリトリーブキャパシティーを持ったベーシックスプーン「Tearo/ティアロ」。水掴みが良いティアドロップ型の形状と、微妙なノーズやカップのベンド角度により、大きなウォブリングでアピールします。
レングスL(mm)22
カテゴリースプーン
リングサイズ1(#)
フックサイズe-hook8(#)
ウエイト1.6(g)
変わらないスタンダード。スローからファーストまで幅広いリトリーブキャパシティーを持ったベーシックスプーン「Tearo/ティアロ」。水掴みが良いティアドロップ型の形状と、微妙なノーズやカップのベンド角度により、大きなウォブリングでアピールします。
レングスL(mm)22
カテゴリースプーン
リングサイズ1(#)
フックサイズe-hook8(#)
ウエイト1.3(g)
「繁盛のお手伝い」それがいわさきの使命です。 1932年(昭和7年)、食品サンプルを日本で初めて事業化したのが株式会社いわさきです。食品サンプルは大正末期から昭和初期に日本で発明されました。大正末期、食品模型をはじめて目にした創業者、岩崎瀧三は、こどもの頃、ロウを水に落とし花のように咲かせる遊びに熱中しており、それがロウで出来ていることに気づきました。当時は食品模型もまだあまり市場に出回っておらず、種類も少なかったことから、瀧三は食品サンプル事業を企業化し、全国に普及させることを決意しました。試行錯誤を重ねて製造方法を編み出し、妻であるすゞの協力もあって、それまでに出回っていた料理模型などとは比べ物にならないほど迫力を持った模型を作り上げました。瀧三はこの成果をもとに、株式会社いわさきの前身である「岩崎製作所」を創業しました。メーカーは外食産業の発展と共に歩み続け、その中で食品サンプルの役割は、「料理見本」ではなく「販売促進ツール」へと変化しました。創業から90年を超えた今、いわさきは業界のリーディングカンパニーとして進化や技術革新をし続け、外食産業にとどまらない食に関わる様々なフィールドで活躍し、社会に貢献しています。
用途いわさきの食品サンプルはお店の売上アップするための販売促進ツールです。いわさきは本物のリアル感を再現するのではなく、お客様の購買意欲を高め入店に繋げることを目的としているため、実物料理よりも色鮮やかに表現し、「わぁっ、おいしそう」を追求した食品サンプル作りを心がけています。食品サンプルがあることで、お店のサイン・目印になります。お客様は自然と足を止め、「わぁっ、おいしそう!どれにしようかな」というシチュエーションを創出します。食品サンプル以外に実寸大かつ立体物として表現できる販促物は無く、お客様は安心して料理を選ぶことができます。食品サンプルはユニバーサルデザインのため、老若男女問わず、また海外のお客様でも、誰が見ても分かりやすいツールです。そのほか、食品サンプルであることでオーダーコントロールができるため、オーダーの時短に繋がり客席回転率もアップし、かつフードロス削減にもなります。いわさきの食品サンプルは、その他にも様々な効果をもたらす即効性抜群の販促ツールですので、ぜひご検討ください。
材質塩化ビニール・樹脂等
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz
アズワン品番68-1991-29
1ケース(1000個)
¥12,300
税込¥13,530
5日以内出荷
TKG品番9-0958-2001
TKG品番(2017)6-0845-1101
1箱(500本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Phrozenのアクア3Dプリンターレジンは、 カラフルなミニチュアの造形に最適です。
お気に入りのドリンクに甘さと豪華なチョコレートフレーバーをプラスしました。王道のフレーバーは、朝のコーヒーや食後のドリンクに楽しいイメージを与えます。ホット・アイスのモカやラテ、ミルクシェイクなどにぴったりです。
仕様常温
容量700ml
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(700mL×6個)
¥10,980
税込¥11,858
3日以内出荷
かき氷やフラッペに適した口元が広がったタイプの透明カップ。フルーツなどのトッピングが多めのメニューにおすすめです。本体が透明なのでシロップの色もよく映えます。
仕様●サイズ:Φ152×90mm、[底径]57mm●材質:A-PET●容量:500ml
アズワン品番65-9863-80
1ケース(800枚)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。
さまざまなトッピングでオリジナリティに富んだかき氷を。
盛りやすさを追求した氷カップです。
スタッキング性が高く、使用後は潰せるのでかさばりません。
材質A-PET
口径×高さH(mm)140×70
容量(mL)380
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用フラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン
機能目盛り付
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)‐20
材質(フタ)ポリプロピレン
電子レンジ可
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン
機能目盛り付
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)‐20
材質(フタ)ポリプロピレン
電子レンジ可
一番茶100%の宇治抹茶と国産砂糖をブレンド。鮮やかな緑、甘くて爽やかな味わいをお楽しみください。森半グリーンティーは、昭和初期に、抹茶をより一層日常的に楽しんでもらおうと砂糖を加え開発されました。発売以降、現在も多くの皆様に愛され続けております。水を加えてグリーンティーとしてお召し上がりいただく他、牛乳と氷でフラッペにしたり、また温めた牛乳で抹茶ミルクにしたりしても美味しく召し上がれます。
用途高温多湿を避けて保存してください。
種類宇治抹茶グリーンティー
加熱機能付きミルクフォーマー。9メニューをワンタッチ抽出。植物性ミルク対応。。ホット、アイスの9つのメニューをワンタッチ抽出。 加熱機能付きミルクフォーマーを使い、カップに入れたミルクを自動で温め、泡立てが可能。カプチーノやモカ、アイスフラッペなど、9つのメニューをワンタッチでお楽しみいただけます。さらに、操作回数を増やすことで、フラットホワイトやアイスクリームフラッペなど、更なるメニューにも対応できます。。ネスプレッソ初、植物性ミルク対応のコーヒーメーカー。 牛乳だけでなく、人気の豆乳やアーモンドミルクなどの泡立てにも使えます。
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。おしゃれだけでなく機能も充実で、かたい氷や、凍った果物まですばやく粉砕。美味しい野菜ジュースや、スープ、スムージーが簡単に。美味しく健康をどうぞ。。多段階スピード調整+手動スタート/ストップ機能。 カッターの回転スピードを4段階に調整できます。さらに最大出力で動かし続けるパルス運転(手動スタート/ストップ)も搭載されています。。パワフルな撹拌と大容量1.5L容器。 硬い氷や凍った果物もすばやく粉砕。どんな食材もあっという間に滑らかにします。一人暮らしから最大6人家族でも一度に作れる大容量で、忙しい時にも大活躍します。。砕氷モード。 硬い氷や冷凍した果物などをプログラムされた動作と時間で最適な状態にします。。スムージーモード。 スムージーやヨーグルト、フラッペなどクリーミーなものを」最適な状態にします。。安全ロック。 本体から容器を取り外すと自動でミキサーのスイッチが切れる安全ロック搭載。さらにオーバーヒートを検出すると作動するモーター保護装置も備わっています。
ひんやり甘いドリンクを自宅でお手軽に!ミルクセーキメーカーで昔懐かし昭和レトロの味を楽しめる暑い夏に飲みたくなる、甘くて冷たい昭和レトロな味の「ミルクセーキ」。
この「ミルクセーキメーカー」で、材料をしっかり混ぜると超簡単!自宅でお手軽にミルクセーキを作ることができます。
カップの中に材料を入れてセットするだけ!スイッチを入れると強力な回転で材料を簡単にしっかり混ぜて、あっという間に完成します。
スイッチを入れるだけの強弱2モード強・弱2つのモードがあり、スイッチを入れるだけで稼働!
液状の材料のみの場合は弱で、アイスなどを入れてシェイクを作る場合は強で混ぜたりと、使い分けができます。
ミルクセーキだけでなくお好きなアイスでシェイクドリンクを作ったり、微細の氷が入ったシャリシャリのアイスなどを使うとフラッペのようにも!
お店でしか飲めないようなデザートドリンクを、オリジナルで作れちゃう♪
場所を取らずお手入れも簡単見た目はスッキリしていて、場所を取らない!
お手入れの時はカップに洗浄液(食器用洗剤を水に混ぜたもの)を入れて回すだけで手間いらず!
カップは専用のものが付属していて、500mlまで攪拌が可能。
※使用する材料によっては500mlまで入れると溢れる場合があります。様子を見ながら使用してください。
仕様●サイズ(mm):本体/高さ340×幅135×奥行160、専用カップ/直径90×高さ145●重量:本体/約620g、専用カップ/約120g●ケーブル長:約100cm(プラグ含まず)●専用カップ容量:攪拌できる最大/500mL、最小/100mL●カップ自体の最大容量:700mL●材質:本体/ABS、専用カップ/ステンレス(304SS)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:100W●安全装置:安全スイッチ、温度ヒューズ●モード数:2モード(強・弱)●内容品:本体、専用カップ、安全スイッチカバー、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容となる場合があります。
アズワン品番67-9274-25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
外装なし
商品タイプスプーンストロー
管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり
直径×幅W(mm)40×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TKG品番9-0958-1901
TKG品番(2017)6-0845-1001
1箱(500本)
¥739
税込¥813
当日出荷
プロマックス製造技術による
透明度・光沢度の高いプラスチック容器です。手軽・清潔・高級感の三拍子揃ったガラスのような透明の台座付カップです。ドリンク以外でも、アイスクリーム・パフェ・フロート・フラッペなど用途は多彩です。飲むこと、食べることを美しく演出します。
入数50
●AS樹脂製でこわれにくく耐久性に優れております。● またガラスのようなイメージをもった美しいデザインです。● アイスクリーム・フラッペ・ナッツ・フルーツスライス・ ソース・プリン・デザート・サラダドレッシングなど テーブルサービス用に最適です。●※アメリカ製※洗浄器対応
容量(mL)150
●SAN製でこわれにくく耐久性に優れております。● またガラスのようなイメージをもった美しいデザインです。● アイスクリーム・フラッペ・ナッツ・フルーツスライス・ ソース・プリン・デザート・サラダドレッシングなど テーブルサービス用に最適です。●※アメリカ製※洗浄器対応
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)94×51
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)280
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
フラッグシップらしいワッペンや刺繍等を用いた独特な存在感は、レースシーンを彷彿させるデザインに仕上げられ、タフなメッシュ生地、可動部には効率的に配置したストレッチ生地で構成。さらに肩肘にCEレベル2規格のプロテクター、胸部と背中にエアースループロテクターを装備し、安全性にも配慮。まさに[ACER]尖ったエースの名を冠した1着。
用途素材フラッグシップらしいワッペンや刺繍等を用いた独特な存在感は、レースシーンを彷彿させるデザインに仕上げられ、タフなメッシュ生地、可動部には効率的に配置したストレッチ生地で構成。さらに肩肘にCEレベル2規格のプロテクター、胸部と背中にエアースループロテクターを装備し、安全性にも配慮。まさに[ACER]尖ったエースの名を冠した1着。
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)250
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
関連キーワード