235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

フランジナット モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじの呼びM8 材質S45C ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 寸法S(mm)12 表面処理クロメート 寸法e(mm)(参考)13.8 寸法c(mm)(最小)1.5 熱処理H 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(Φmm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ねじの呼びM12 材質S45C ねじピッチ1.25 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル細目 寸法S(mm)17 ねじの種類ナット 寸法e(mm)19.6 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法m(mm)11 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(mm)24
1パック(5個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじM12×1.75 エスコ品番EA948DT-14 材質S45C 寸法A(mm)18 寸法D(mm)19 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)26
1個
800 税込880
翌日出荷

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじM12×1.75 エスコ品番EA948DT-24 材質S45C 寸法A(mm)18 寸法D(mm)19 寸法E(mm)R30 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)26
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1箱(500個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

ねじピッチ1.25 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの種類ナット 表面処理生地(または標準) 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30
1パック(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称フランジナツト(M12 ヒダリ) 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.18MB) 図解NoMGC-S401EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.66、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-S501 フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.63、MGC-S401 フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-S501EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.4、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.36、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.66、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.36、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.58、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.63、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.36、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.63、MGC-S501EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.5、MGC-S401EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.5
1個
479 税込527
7日以内出荷

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1パック(4個)
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷

六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売座付球面 フランジナット
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメートフランジナット
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
1パック(100個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。 材質S35C相当 硬度HRC25-35 表面処理黒染め ねじ山種類メートル並目
1個
296 税込326
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理六価クロメート
1箱(500個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合ねじM12 エスコ品番EA637GL-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)18 寸法D(mm)18 寸法B(mm)25
1個
710 税込781
翌日出荷


球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC30~40 熱処理焼入
1組
特価
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)