付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
材質鉄製
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状四角型
材質SUS304
形状KFフランジ
種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様コンポーネントタイプ = 壁フランジストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 131適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1材質 = 鋳鉄壁面フランジ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの壁面フランジは、平らな壁面と手すりの接合に使用されます。鋳鉄製のこの壁面フランジは、4か所に穴開け加工が施されており、六角レンチ対応グラブねじで固定します。. 特長と利点. パイプ用の壁面フランジ. 壁面や基礎に手すりを固定する用途に最適. 4か所に穴開け加工済み
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
材質SUS316
特性耐食
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
形状ソケット
仕上クロームメッキ
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)
穴径(Φmm)8.6×2
適合パイプΦ42×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.05MB)
最短寸法(mm)40
最長寸法(mm)68
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1個
¥12,905
税込¥14,196
7日以内出荷
1個
¥17,088
税込¥18,797
7日以内出荷
材質鉄製
全長(mm)180
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状三角型
1個
¥8,277
税込¥9,105
7日以内出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
形状フランジ
呼び圧力10K
1個
¥8,411
税込¥9,252
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ