35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルト
種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状フランジ付きボタン
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)0.5 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セレート無し
種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼びM4 寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角フランジ付き 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45 寸法dc(mm)10
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(1200個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃 材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 色(カバー)オフホワイト 色(パネル)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

出庫時の死角をなくし安全を確保。 軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。 近距離用。 アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン 視認距離~約5m
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。
材質(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧220V単相 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵 材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス 温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

シンラインキャビネット 本体横連結用 袋ナット・ビスセット追加用 M6X10トラス小ネジ4個・M6フランジ付袋ナット4個
用途シンラインキャビネット オプションパーツ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10
1台
429 税込472
14日以内出荷

耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物のれんフレーム用マグネット
エコ商品
可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。
用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途可動式フレームを連結させる際に使用します。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上ステンレス 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

岡田装飾金物のれんフレーム用マグネット受け
エコ商品
可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
用途可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途可動式フレームを連結させる際に使用します。 仕様取付ビス・フランジナット付 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ダブルサーボにするためのケース。KRS-6000/9000シリーズをダブルサーボに組み合わせるためのボトムケースセットです。組み合わせに必要なビスやピンが付属しています。従来のNo.02029と本製品No.02240の違いは、ケース内部のでっぱりです。No.02029ではでっぱりがKRS-9000シリーズの基板に干渉しましたが、No.02240はでっぱりを低くすることにより干渉を防いでいます。No.02029は、KRS-9000シリーズに装着できないのでご注意ください。
仕様●セット内容●ボトムケース6000/9000(フランジ付)×2●M2.6-10ビス×4●ナット×4●ノックピン×3●対応製品:KRS-6003/6003R/6003R2HV●KRS-9004HV アズワン品番67-0419-81
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

サイドミラー裏のピラーカバー部に、ツィーターを取付ける為のパネル一式です。
付属品ツィーターカバー、ツィーター固定用パネル、ビス×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジナット×4、取扱説明書 適合車種エスティマ:H18/1~現在
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式 長さ(mm)1310 質量(kg)0.9 直径(Φmm)217 高さ(mm)208 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 光束(Lm)475 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。 セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個 型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6 年式R5.10~ 取扱説明書(0.78MB)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷