35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質SUS304 種類Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 仕上電気亜鉛メッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。 付属品3/8ナット×2個 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)W3/8 寸法t(mm)2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297 締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~15 許容静荷重70~100kg 材質/処理SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギステンSPUバンド
エコ商品
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。 種類Uバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途H形鋼のフランジ部を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様メラミン樹脂焼付塗装(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)8~12
1個
559 税込615
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
419 税込461
4日以内出荷

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)9~18
1個
469 税込516
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
1個
619 税込681
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
619 税込681
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)9~18
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
559 税込615
16日以内出荷

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
509 税込560
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷

出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

1台
21,980 税込24,178
欠品中

1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)