独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など
種別ひしフランジ形ユニット
軸穴種別円筒穴形
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状ひしフランジ形
潤滑剤リチウム系グリース
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
表面処理(フランジ)ブラックオキサイド
材質(フランジ)SPCC
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。高い圧縮強度があります。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機。オーブン。その他
セット内容イグリデュールX製ブッシュ
材質イグリデュールX
こんなお得な商品も!

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状ひしフランジ形
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:145mm●幅:68.8mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:2●コード番号:233-0657
アズワン品番65-7861-22
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状角フランジ形
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 70 mm、全長は 93 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:70mm●長さ:193mm●幅:76.1mm●深さ:70.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4586
アズワン品番65-7901-86
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:56.7mm●深さ:57.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4550
アズワン品番65-7902-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4549
アズワン品番65-7901-84
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 52 mm、全長は 124 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:52mm●長さ:124mm●幅:30mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4617
アズワン品番65-7902-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 47mm、全長は 112mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:47mm●長さ:112mm●幅:29.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4606
アズワン品番65-7901-67
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 189 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:90mm●長さ:189mm●幅:43mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4611
アズワン品番65-7902-84
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
仕様●内径:90mm●長さ:235mm●幅:97.9mm●深さ:94mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4589
アズワン品番65-7901-88
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 171.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14 mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:212-4602
アズワン品番65-7901-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシー
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:212-4515
アズワン品番65-7896-46
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 108 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝
仕様●内径:30mm●長さ:108mm●幅:42.2mm●深さ:42.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4593
アズワン品番65-7901-53
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 112 mm です。62 及び 63 シリーズのシー
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:112mm●幅:61.1mm●深さ:61.1mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4519
アズワン品番65-7901-64
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの
仕様●材質:鋳鉄●内径:75mm●長さ:229mm●幅:89mm●深さ:184mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6393
アズワン品番65-7896-16
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 165 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深
仕様●材質:鋳鉄●内径:160mm●長さ:235mm●幅:65mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4986
アズワン品番65-7894-26
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ