絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。
イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。
強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。
耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。
可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。
アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。
このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)53
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。
このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。
上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。
この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。
53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。
このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。
この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。
耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)53
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは24cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ
質量(kg)0.44
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)24
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ
質量(kg)0.22
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)15
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)15
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)(チリ)上下左右3
取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)33~40
開き角度(度)最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。
このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
材質/仕上アーム:アルミニウム
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74
仕上バレル研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)200
ステー種類フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。
605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。
Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53
耐荷重(kg)0.4
アーム長さ(cm)60.5
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130
クランプ寸法(mm)約56×45×20
用途滑り出し欄間窓
セット内容左右1組
材質ステンレス鋼SUS304
仕上電解研磨
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)5以下
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 4本
種別掘込型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097
耐荷重(kg)4
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。
スタジオグレードデザイン。
内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。
すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。
360°に回転するため、あらゆる用途に対応。
簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。
ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。
ゲームストリーミングに最適なアイテム。
マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。
すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。
2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。
USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。
USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済
付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー
色ブラック
質量(g)1150
タイプブーム:アルミ押出材
耐荷重(kg)1/2.2lbs
ねじ規格5/8インチ
天板厚さ(mm)(取付可能)20~60
回転角度(°)360(水平方向)
リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83
耐荷重(kg)15
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など
付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類その他
仕上光沢バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
排気量はそのままに、シリンダーヘッドをSE-PRO化させるレースレギュレーションに合わせたキットです。
同じ排気量とは思えない、高回転域まで一気に吹け上がるパワーフィーリングや過酷なレース環境に耐えうる鍛造ピストンの採用、さらにはフリクションロスを低減するSEロッカーアームやチタンナットの付属等、レースでの使用を念頭に置いた設計です。
適合キタコ補修部品
主な適合車種エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ローラーロッカーアーム(ロッカーアームのカム摺動部をローラーにする)採用で、フリクションロスを軽減し、低速回転から高速回転までスムーズにカムプロファイルを追従することが可能になります。ノーマルロッカーアームに比べ、高回転域での出力が向上します。
主な適合車種シグナスX(SE12J・キャブレター車)・シグナスX(FI・SE44J)
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼
トラスコ品番799-9178
セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30
質量(g)800
種類ナス環タイプ
奥行(mm)114.5
寸法H(mm)106
寸法A(mm)80
寸法B(mm)164
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)392
吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
部品名称グリツプ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB)
図解NoHNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.74、HNJ-61ML テンション部品_No.29、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.30、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.23、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.30、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.29、HNJ-6ML2 テンション部品_No.29、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.29、HNT-61M テンション部品_No.29、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.23、HNT-61ML テンション部品_No.29
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード