仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
幅(mm)6.4
入力シングルエンド
ピン数(ピン)14
出力信号差動
トリガー正エッジ
極性反転, 非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数2
最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 V
ロジック機能D タイプ
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LCXロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 2.7 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74LCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.5 ns @ 3.3 V寸法 = 2.1 x 2.4 x 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
トリガー正エッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ロジックファミリー74HC
ロジック機能D タイプ
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(38個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(55個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.3mmTC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(セット/リセット)プリセット
寸法(mm)2×2.3×0.7
出力方式CMOS
入力方式CMOS, TTL
ピン数(ピン)8
出力信号差動
トリガー正エッジ
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-765
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大伝播遅延時間@最大CL20ns@50pF
ロジック機能D タイプ
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP14●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):10.8×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min)、VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)、VCC>=3V/VCC<=3.6Vtpd_tpz7nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V
アズワン品番67-0441-84
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●論理回路 : CMOS●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : TTL●トリガータイプ : 正エッジ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : リセット●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 400ns●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●幅 : 4mm●4000シリーズフリップフロップ及びラッチ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2V
アズワン品番67-0441-92
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25V
アズワン品番67-0440-02
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
論理回路 = HCT。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 36 ns @ 50 pF。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ