中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
伸縮性のローラーコンベアです。
ロック式キャスター採用。
高さ調節可能。
連結可能です。
機長(mm)450~1300
ローラー幅(mm)478
材質スチール
質量(kg)約34.5
使用荷重(kg)130
ローラー間隔(mm)130
コンベア機高H(mm)670~940
ローラー外径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)300(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×2.3t
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム厚さ(mm)2.3
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形ベアリング
材質(フレーム)AL
ローラ強度(kg)8(W400の時)
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)3
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
材質(ローラー部)アルミアルマイト加工
シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)
ベアリングプレスベアリング
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)
フレーム(mm)63×25×3t
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)386
適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番460-7066
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)28
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト6パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト6パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。
連結金具付きです。
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)(ローラー)40~137
全幅(mm)523
全高(mm)530~850
ローラー径(Φmm)38
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト16.8パイプ
ベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×4.5t
スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプ
アズワン品番65-5661-11
1個
¥70,500
税込¥77,550
8日以内出荷
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
機長(mm)1950
ローラー幅(mm)386
適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番460-7074
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)38
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)386
トラスコ品番460-7031
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)30
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。
機長(mm)1950
ローラー幅(mm)386
トラスコ品番460-7040
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)39
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
材質本体・レバー:アルミ合金・銅
材質(ローラー部)アルミ
寸法(cm)受パイプ:約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)約300
耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000
ピッチ(cm)ローラー:約10
ローラー径(Φmm)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
1台
¥45,300
税込¥49,830
翌々日出荷
仕様受パイプcm:31
材質本体・レバー:アルミ合金・銅
質量(kg)約1
幅(cm)約40
高さ(cm)約45~66
奥行き(cm)約30
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質本体・レバー:アルミ合金・銅
材質(ローラー部)アルミ
寸法(cm)受パイプ:約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
1箱(4個)
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
仕様ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)約9
ローラー幅(mm)約300
幅(cm)約36.5
材質(ローラー部)アルミ合金、スチール
高さ(cm)約6.5
ローラー径(Φmm)42
機長(cm)約168
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)約300
耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000
ピッチ(cm)ローラー:約10
ローラー径(Φmm)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
1台
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)約18
ローラー幅(mm)約300
幅(cm)約36.5
耐荷重(kg)スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)200・(約)50
長さ(cm)約303
材質(ローラー部)アルミ合金、スチール
高さ(cm)約6.5
ローラー径(Φmm)42
ローラーピッチ(mm)100
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
材質(ローラー部)STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール
質量(kg)約12
ローラー幅(mm)約300
幅(cm)約36.5
耐荷重(kg)スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)150・(約)250
長さ(cm)約203
材質(ローラー部)アルミ合金、スチール
高さ(cm)約6.5
ローラー径(Φmm)42
ローラーピッチ(mm)100
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ