ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム
色外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン
質量(g)215
種類ドアホルダー
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード
幅(mm)587
質量(kg)8.6
高さ(mm)600
奥行(mm)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600
関連資料組立説明書(0.74MB)
取扱説明書(0.51MB)
仕様左右共用、組立サービスなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×735×600
材質(表面)スイングドア:ポリエステル樹脂化粧合板
開閉角度(°)180/自在ヒンジ付
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法エンドパネルと併用してお使いください
材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り
幅(mm)640
質量(kg)5
色ウォールナット
高さ(mm)600
タイプフリードア
奥行(mm)22
1枚
¥31,980
税込¥35,178
30日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上アルミ ブラストシルバー+ブラス ミラー
機能フリーピッチ、タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色ホワイト
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80170。。バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)。。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。
備考純正交換タイプ
加工無
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。
ドアの開き角度を自在に保持します。
ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。
ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。
ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。
セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。
取付ねじが見えません。
パック入りのみの販売です。
色ブラック
質量(g)215
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
深夜電力用ブレーカの取り付けに。
ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。
分岐増設用、主幹改修用に。
ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
材質プラスチック
形状露出・半埋込両用形
有効寸法(mm)(木板)縦175×横76
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
材質プラスチック
質量(g)100
種類ドアホルダー
吸着力(N)118
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)
材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)W209×H202
フレーム色アイボリー
開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)(親機)500(玄関子機)200
備考(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)(親機)0~40
適合ボックス(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
電源AC電源直結式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×210×40
1台
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付(大形)
マンセル記号10Y9/0.5
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番448-5491
種類L型ドライバー
首下長(mm)20
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)29
色ホワイト
高さ(mm)1075
奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634
容量(L)120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)452
定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
ドア数:2
霜取方法方式:手動
運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)209
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は106%。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)23
色ホワイト
奥行(mm)据付必要奥行寸法:634
外形寸法(mm)幅452×奥行534×高さ850
容量(L)【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)452
定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
ドア数:2
霜取方法方式:手動
運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)192
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106
定格内容積(L)87
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
こんなお得な商品も!

ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
車のボンネットは一番汚れが目立ちます。
全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!!
フリーサイズです。
適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)
材質生地/ポリエステル
色シルバー
適合サイズ(cm)幅165~190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア
付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)44
色ミラーブラック
間口(mm)481
電源電圧AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130
冷却方式ファン式
運転音(dB)約23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9
冷媒ノンフロンR600a
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)306
省エネ基準達成率(%)2021年度:100
定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。
質量(kg)11.5
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)約1.5
機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)
発振周波数2450MHz
保証期間本体1年、マグネトロン2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)850/700/600/500/200相当
加熱時間設定:最大90分
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
床側への取り付けは面付なので、埋め込み作業が不要です。
ドアを体や手で押すだけで出入りができるハンドフリー仕様です。
開けた後はゆっくり自動的に閉まるドアクローザー機能付き。
開閉90°で止まるストップが付き。
既存のフロアヒンジと交換する場合は、既存のフロアヒンジを取り出し、床仕舞をしてから取り付けをしてください。
用途リフォーム、新設
付属品プラグ、木ビス、マイナスドライバー
寸法(mm)オープン時の壁面とのすき間:43(扉厚40、チリ6の場合)
タイプ中心吊り(自由開き)
適合扉厚(mm)木製扉:40~45、鋼製扉:36~45
関連資料(0.3MB)
適合扉質量(kg)~100
扉幅(mm)~1000
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
庫内を広々使えるフラットタイプ
使いやすいマイコン式単機能電子レンジ
日本全国で使えるヘルツフリー
大きなコンビニ弁当も温めOK
使いやすい縦開き開き式ドア
充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13
付属品取扱説明書、電子レンジの使い方
寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100
質量(kg)12.4
色白
点灯形庫内灯:LED/フラット型
定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180
センサー無し
電源コード(m)1.5
ヒーター上側/下側:無
周波数ヘルツフリー
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式縦開き式
レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5
省エネ基準達成率(%)101
ボタン仕様マイコン式
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
バイ菌99.99%除菌アルコールタイプ。経済的かつコンパクトに保管できるつめかえ用。簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)。ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りに最適。ふんわり肌あたりの良いシート。無香料、パラベンフリー
用途scottie ウェットティシュー 詰め替え お手拭き おてふき 濡れタオル ドアノブ ダイニングテーブル まとめ買い 日本製
シートサイズ(mm)130×170
香り無香料
[EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。
仕様詰替用
材質不織布
質量(g)280
シートサイズ(mm)130×170
サイズ(mm)70×60×155
1パック(100枚)
¥560
税込¥616
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ