材質(カバー)6ナイロン
材質(ナット)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
9日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。
許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。
ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。
送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に
材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン
許容荷重(N)6800
最大締付トルク(N・m)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥93
税込¥102
9日以内出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10
エスコ品番EA637GZ-10
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)12.5
対辺(mm)22
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
寸法M12
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS G 3505 SWRM-6
仕様M16用
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容取付袋ナット:2個入
種別取付袋ナット
材質SUP10
1セット(2個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。
材質S45C
全長(mm)185
表面処理ブラックフィニッシュ
ピン長さ(mm)5
色(グリップ)赤
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)
材質S45C
全長(mm)185
表面処理クロムメッキ
ピン長さ(mm)7
色(グリップ)青
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)鉄
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
質量(g)106
使用温度範囲(℃)-20~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
屈曲角度(°)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
質量(kg)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。
幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30
全長(mm)約190
質量(g)約135
対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
給水管を自由にカットすることで、現場に合わせた長さの継手を作ることができるセット。給水管長さ300ミリ。0796-300、6465-13、7862、794-031-13、796-050のセット
材質銅、黄銅、NBR、EPDM
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
タイプナット
シリーズSACCBITM8-D12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ラチェットレンチ差し。左右可動タイプ。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)73
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
¥489
税込¥538
欠品中
1個
¥489
税込¥538
欠品中
ラチェットレンチ差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)68
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
仕様(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)(OLD)135
色シルバー
タイプナット式
軸長(mm)185
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数36H
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
仕様(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)(OLD)135
色ブラック
タイプナット式
軸長(mm)185
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数36H
1個
¥2,190
税込¥2,409
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ