751件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 寸法H(mm)19.9±0.5 寸法D(mm)48.5±0.5 寸法D1(mm)32.2±0.5 寸法D2(mm)40±1.5 寸法H1(mm)16.4±0.5 寸法H2(mm)15.35±0.5 寸法R(Φmm)4
1個
149 税込164
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4158 材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)144 タイプ上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

仕様下向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g)11 材質(ボール) 仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf)78.4[8] 耐荷重(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ストレート 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法w(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法w(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニット 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニット 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


寸法w(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用 材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCC タイプスチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)