33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルグラはオーツ麦、ライ麦、玄米などの穀物を丁寧に焼き上げたグラノーラに、彩り豊かなフルーツを絶妙なバランスでミックスした食食シリアル。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(380g×8個)
4,598 税込4,966
3日以内出荷

容量(L)3.5 材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ) 質量(g)800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂糖・油不使用。大麦を主体に玄米、大豆、黒大豆の旨みと香ばしさで食べ飽きないグラノーラです。
1箱(250g×20袋)
15,980 税込17,258
9日以内出荷

発酵性食物繊維(ベータグルカン)を含むオーツ麦100%を原料とし、無添加のオートミールです(インスタントオーツ)。温めることで香ばしさが引き立つので、電子レンジで温めて、幅広いアレンジをお楽しみいただけます。糖質がひかえめで、毎日の食事にオートミールを取り入れて、健康な身体づくりをします。
1箱(330g×6個)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

砂糖・油不使用。はとむぎを主体に押麦の素材感と大豆の豊かな風味が楽しめるグラノーラです。
1箱(250g×20袋)
15,980 税込17,258
7日以内出荷

香ばしく焼いた、コ-ンのフレ-ク。1食(40g)で、6種類のビタミンと鉄分を、バランス良く摂ることができます。
1箱(180g×12個)
4,498 税込4,858
5日以内出荷

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ビタミンCをおいしく摂取!8種のバラエティー豊かなフルーツと3種の穀物をミックス。甘味と酸味が調和したおやつです。
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(180g)
399 税込439
4日以内出荷

黒糖の香りとコクがおいしい。 沖縄県産黒糖のしっかりした甘みと香ばしいきなこの風味がベストマッチ。食物繊維とコラーゲン配合で、おいしく食べてキレイもサポートします。
入数(枚)約64(1袋あたり約16枚×4袋) 内容黒糖きなこビスケット 栄養成分(1袋22gあたり)熱量:80kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:1.9g、糖質:12g、食物繊維:3.6~6.7g、ナトリウム:75mg、コラーゲン:100mg
1箱(22g×4袋)
319 税込345
4日以内出荷

フルグラはオーツ麦を主原料とし、複数の穀物を香ばしく焼き上げたザクザク食感のグラノーラとフルーツの酸味と甘みがひとさじで楽しめる朝食シリアル。
その他常温 内容量(g)700
1セット(6個)
6,798 税込7,342
3日以内出荷

用途デザートのトッピング、その他様々な用途で! 種別業務用 名称コーンフレーク 保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください 原材料コーングリッツ(国内製造)、水あめ、砂糖、食塩、モルトエキス/乳化剤 栄養成分(100g当たり)熱量389kcal、たんぱく質7.8g、脂質1.2g、炭水化物86.7g、食塩相当量0.9g(推定値)
1個(1kg)
2,198 税込2,374
6日以内出荷

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
1箱(2本×20個)ほか
2,198 税込2,374
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フルグラのおいしさはそのままに、フルグラ対比糖質30%オフ。穀物とフルーツの味わいと食感を生かし、アーモンドやアーモンドミルクの味わいで、糖質オフとフルグラの飽きのこないおいしさを実現しました。甘さひかえめな味わいで、朝食からロカボ生活を応援します。食物繊維、鉄分&8種のビタミンもたっぷり&たんぱく質入り。おいしさと栄養がうれしいワンボウル朝食でここちのよい目覚めにぴったりです。
その他常温 内容量(g)550
1セット(6個)
6,798 税込7,342
3日以内出荷

フルグラはオーツ麦を主原料とし、複数の穀物を香ばしく焼き上げたザクザク食感のグラノーラとフルーツの酸味と甘みがひとさじで楽しめる朝食シリアル。食物繊維たっぷり+オリゴ糖入り、鉄分&8種のビタミンもたっぷり!
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(150g×12個)
2,698 税込2,914
3日以内出荷

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。 不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。 また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。
1式(12個)
1,878 税込2,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サクッ!ホクッ!とした食感が楽しめる皮つきじゃがいもスティックです。しお味をほどよく効かせ、じゃがいもの味わいが際立つおいしさです。
保存環境常温
1セット(38g×12個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器。いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!。そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質PC、アルミ、シリコン 桜色 質量(g)840(ケーブル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)185 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80 機能保温機能、空焚き防止機能 電気代の目安1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定) 最大容量(L)約0.18 ケーブル長(mm)1400 最大炊飯量1合 稼働時間(分)0.5合:約14、1合:約19.5
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

どん兵衛ならではのふっくらジューシィなおあげ「名物おあげ」が入ったきつねうどん。 もっちり感とつるみのある太くまっすぐなうどんと旨みが後を引くつゆも特徴です。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類即席カップめん 種別うどん 質量(g)106 シリーズどん兵衛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144 内容量(g)95 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:410ml アズワン品番65-0481-53 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚粉(かつお、さば、いわし)、七味唐辛子、ねぎ、糖類、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン 入数(個)12 栄養成分(1食(95g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:17.1g、炭水化物:55.7g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:214mg 再生紙使用マーク適合
1セット(24個)
5,598 税込6,046
当日出荷

リッチな3種のナッツの味わいとこだわりのカカオのコク深い味わいのザクザク生地を楽しみながら、PFCバランスも整えることができる高品質・高機能なグラノーラ。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(320g×6個)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 トラスコ品番143-2842 質量(g)130 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸2.4mm ホース接続径PT 1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

やさしい甘さでサクッとおいしい。 健康素材の豆乳に、おからをプラスした、1枚5kcalのビスケットです。噛めば噛むほど感じるやさしい甘さで、飽きのこないおいしさがうれしい。持ち運びやすい個包装だから、いつでも気軽にダイエットケアできます。
内容豆乳おからビスケット 栄養成分(1袋22gあたり)熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:2.0g、糖質:12g、食物繊維:3.6~6.7g、ナトリウム:74mg、ショ糖:0mg、コラーゲン:100mg
1個(22g×4袋)
319 税込345
4日以内出荷

香り豊かな完熟いちご味で、具材のおいしさが引き立つザクザク食感のシリアルに、大きめスライスいちごと粒いちごをたっぷり加えました。食物繊維と鉄分がたっぷり、カルシウム、9種のビタミン入り。
保存環境常温
1セット(320g×12個)
6,798 税込7,342
3日以内出荷

安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5 全長(mm)164 高さ(mm)47 質量(g)800 外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5 騒音値(dB)90 空気消費量(m2/min)0.57 ホース継手Rc1/4 最高使用周速度(m/s)39.2 振動(m/s2)2.5未満
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

熱に強いガラス製ヘッドでアイロンがけも安心
用途待ち針 寸法(Φmm)0.6 寸法(mm)30
1個(100本)
879 税込967
5日以内出荷


機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.6 A 、11.4 A 、13.4 A 、6.8 A 、8.5 A 、9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-61
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A 、3.5 A 、4.1 A 、4.9 A 、5.1 A 、6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-40
1個
279,800 税込307,780
欠品中

機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm アズワン品番65-7271-80
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:180mm●コード番号:181-4504 アズワン品番65-7271-68
1個
919,800 税込1,011,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●許容電流値:1.6 A 、1.9 A 、2.1 A 、2.6 A 、2.6 A 、3.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:85mm●コード番号:181-4505 電圧(V)AC380~480 アズワン品番65-7272-92
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.7 A 、5.3 A 、6.6 A 、6.8 A 、8.5 A 、8.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体の幅:232.5mm●コード番号:181-4509 アズワン品番65-7271-82
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。
用途「エコギア熟成アクア ミルフル」 ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追求した究極のソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのなかでも、リグやシチュエーションへの対応能力が極めて高く、あらゆるターゲットを魅了するカーリーテールグラブが「エコギア熟成アクア ミルフル3.3”」。特徴的なリブとシャープなカーリーテールが一度水流をまとえば、生命感溢れる波動を発生。そしてさらに、「熟成」という手法により獲得した驚異の集魚&摂餌成分を水中で効率よく拡散することで、ターゲットの捕食本能を積極的かつ強烈に煽ります。また、従来のリングボディ・カーリーテールワームのウィークポイントであった空気抵抗によるキャスタビリティの低下も、計算された独自のリブ&テールデザインによって大幅に解消。一見シンプルなデザインのなかにも、「釣れるルアー」としてのギミックが目一杯詰め込まれた、エコギアが誇るユーティリティーアイテムです。 寸法(mm)レングス:82 サイズ(inch)レングス:3.3 入数6ケ
1パック(6個×1パック)
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)