20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
用途小型ながら安全に配慮した プロフェッショナル用検電器 付属品単4電池×2 寸法(mm)122×19×14 パイプ径(Φmm)6.4~35 測定対象パイプ プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-29℃~149℃ 保証期間2年 熱電対K型 動作温度範囲(℃)-10~ 50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
付属品単4電池×2 寸法(mm)153×23×12 測定対象表面、気体、非腐食性ガス プラグK型、J型ミニプラグ 測定レンジ-40℃~260℃ 保証期間2年 熱電対K型、J型 動作温度(℃)-10~50
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様可聴音あり 長さ(mm)148 幅(mm)18 高さ(mm)25 質量(g)50 電圧(V)【安全カテゴリ】1000 電源バッテリ 使用電池単四 インジケータ電圧 検出電圧(V)1000 モデル1AC 安全カテゴリCATIV1000V 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)-10
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

フルーク(FLUKE)検電器 FLUKE-1AC-A2-II
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品単4電池×2 寸法(mm)74×23×12 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間2年 材質(チップ)ニッケル・メッキ 動作温度(℃)-10~50
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F 機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV 保証期間制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト2.400V 動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60 静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示6000カウント アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分) 導通(Ω)600 各種認証CSA、CE 基本確度(DC-V)0.09 % 適応アクセサリTL75、TL175
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SEC-930CR ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上 材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)152×28×20 使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください) 電池寿命(連続時間)約3 動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯 使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600) 関連資料(1.63MB) (5.41MB) 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt 連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時) サンプルレート(回/s)2.5 確度保証期間1年 ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下 オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
1個ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示(検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
1セットほか
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)201×98×52 分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能6000 カウント、3 ~ 3/4 桁1000 V までの AC/DC 電圧を測定最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %抵抗、導通、およびダイオードテスト10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モードすばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃) ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回 寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース 型式HSF-7型(高低圧、交流専用) 全長(mm)260 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造防水構造(内部に有害な水が入らない) 漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下 電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間 使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4) 動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上 アズワン品番64-3881-57 絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間 定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000 定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6~24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書(0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース 寸法(mm)167×85×46 表示【カウント表示】6000 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz 交流電流(A)6.000A、10.00A 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V 直流電流6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm 保証期間3年 防塵防水性能IP42 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

関連カテゴリ