43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 タイプミリ用 適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16 質量(kg)1.7 仕様ミリサイズ用 トラスコ品番104-0341 材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工 トラスコ品番125-6441 質量(kg)1 タイプミリ用 寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688 質量(kg)1.5 タイプミリ 本体質量(kg)1.69 適合サイズ6、8、10、15、16mm 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。 タイプインチ・ミリ用 適合管径(外径)3/16~5/8(4~16) 質量(g/セット)960 仕様インチ・ミリサイズ用 トラスコ品番178-1201 質量(g)960
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番852-0687 質量(g)900 タイプミリ 適合サイズ(mm)4.7~16 適合サイズ3/16~5/8 フレア角度(°)45
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。 仕様ミリサイズ用 トラスコ品番178-1189 質量(kg)1.9 タイプミリ用 適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応) 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
欠品中

用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工 質量(kg)2 タイプミリ 適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700-FNPA 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。
材質特殊鋼
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 質量(kg)1.48 トラスコ品番178-1227 タイプミリ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 タイプミリ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 タイプミリ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
999 税込1,099
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーエルユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/4 寸法AR1/4 寸法B14
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1個
319 税込351
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状キャップユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状パネルユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/4 寸法ARc1/4
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボハーフユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1個
269 税込296
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ストレートユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
特価
749 税込824
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージパネルユニオン 接続ねじ種類Rc ねじサイズミリサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場! 圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。 手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。 尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。
セット内容プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷