こんなお得な商品も!
パイプフレアー&パイプカッターセット
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
タイプインチ
使用範囲1/8~1-1/8
テーパー3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。
適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。
タイプインチ用
寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2
質量(kg/セット)1.4
トラスコ品番125-6459
セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)1.4
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)1.6
全長L2(mm)1000
パイプ形状S型
材質鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)1.6
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。
使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16
切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16
適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管
フレア角度(°)45
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工
トラスコ品番125-6441
質量(kg)1
タイプミリ用
寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321
セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質SUS316L
付属品V6500パッキン2枚
パイプ形状クランク型
材質鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)1.6
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼
長さ(mm)400
質量(kg)0.65
使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具
口幅(mm)(工具差込)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途フレアリング、スウェイジング兼用。
適合新冷媒対応
トラスコ品番123-9295
セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)
質量(kg)3.74
タイプインチ
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山
送り角度(°)5
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ