790件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.15 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2578 全長(mm)700 質量(kg)0.838 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付 全長(mm)200 質量(g)170 切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27) 切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
699 税込769
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(mm)500 呼び20 仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4めねじ
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷



1個
49 税込54
翌々日出荷

樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断 付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付 トラスコ品番373-4366 質量(g)220 寸法L(mm)126 寸法H(mm)45 寸法W(mm)42 適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)フレキ管カッター
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。 独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9172 全長(mm)130 質量(g)200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(3枚)ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.5 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷