こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
手の平にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、手の甲は背抜き加工で優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
SS~LLまで幅広いサイズに対応しています。
ゲージ数13
材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン
入数(双)10
コーティングポリウレタン
指マチなし
特性グリップ力に優れる
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
材質鋼線クロームめっき
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
折れにくく、ホコリがつきにくい。柔軟で軽量のPET樹脂製のブラインドです。コードレスなのでお子様にも安心。カーテンレールにもお取り付けできます。
用途ブラインド カーテン ブラインドカーテン 目隠し 軽量 リサイクル
材質PET
色オフホワイト
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
入数(双)1
機能通気性、柔軟性
エクスパンダブル回路は伸縮可能です。
径(Φmm)回路:22
材質呼吸管:フレキシロック/PP(ポリプロピレン)、パラレル/PE(ポリエチレン)
一般的名称麻酔回路セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ダストフレキシ55cmセット(50264)の取替用ファイバー
繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。
吸着剤など化学薬品は不使用です。洗って何度でも使用可能です。自由に変形可能です。
用途手の届きにくい場所(ブラインド、棚の上や下、すき間、電灯など)の、ホコリ・ちり・髪の毛・細かい砂などの除去
トラスコ品番128-7558
材質ポリエステル68%、ポリアクリル32%
色オレンジ
質量(g)35
寸法(長さL×幅W)(mm)530×40
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
指先にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、指先以外は優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン
入数(双)10
コーティングポリウレタン
ゲージ数13
指マチなし
特性グリップ力に優れる
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
配列6×4、24ヶ取
種別24取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6206100
出来上り寸法(mm)Φ62×H35
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。コーティング部分も柔らかく仕上げているので、長時間作業をしても疲れにくい。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。
寸法(mm)555×360
耐熱温度(℃)-40~250
EBM品番5437300
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
配列6×4、24ヶ取
種別24取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6206500
出来上り寸法(mm)71×71(15×15)×H41
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
配列12×8、96ケ取
種別96取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6959500
出来上り寸法(mm)Φ36(Φ21)×H17
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
配列10×4、40ケ取
種別40取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6959600
出来上り寸法(mm)78×47×H19
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
配列5×4、20ケ取
種別20取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6959400
出来上り寸法(mm)66×62(57×53)×H35
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。多目的な用途に使用可能です。
トラスコ品番819-4294
材質マイクロファイバー、ポリエチレン
質量(kg)0.1
色グリーン
タイプ乾拭き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×8
寸法(縦×横)(mm)150×226
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。ガラスや鏡用として使用可能です。
トラスコ品番819-4296
材質マイクロファイバー、ポリエチレン
質量(kg)0.1
色ブルー
タイプガラス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×23
寸法(縦×横)(mm)150×226
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。水拭き清掃に使用可能です。
トラスコ品番819-4297
材質マイクロファイバー、ポリエチレン
質量(kg)0.1
色ブルー
タイプ水拭き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×23
寸法(縦×横)(mm)211×211
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
配列15×3、45ヶ取
種別45取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6206000
出来上り寸法(mm)109×24(98×14)×H10
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
配列6×5、30ケ取
種別30取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6959300
出来上り寸法(mm)70×50(61×42)×H30
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
1箱
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
配列5×4、20ヶ取
種別20取
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6206400
出来上り寸法(mm)75×65×H35
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ