220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)フレキシブルビット
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット 全長(mm)180 仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8249 質量(g)94 先端サイズNo.2 最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7 先端寸法(mm)6 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。 柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。 強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。 脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。 長さ(mm)210
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。 全長(mm)300 両頭機能両頭 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付 商品構成単品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)フレキシブルビットドライバー
エコ商品
寸法L(mm)238 寸法H(mm)125 寸法D(mm)12 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm)300 適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm)17 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290 質量(g)80 差込角(mm)6.35
1個
759 税込835
当日出荷


1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300 質量(g)293 差込角(inch)1/4"hex 適合ビット(mm)6.35
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。 使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。 六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)14 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969 セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。 種類フレキシブルドライバー 商品構成単品 サイズ(mm)250×40
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PP セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】 全長(mm)28 質量(g)110 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
829 税込912
当日出荷

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。 仕様 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。 仕様 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3 ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット 材質本体:強化プラスチック タイプフレキシブル 差込角(mm)6.35 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ビットホルダーハンドル
1/4”HEXビットを使用するドライバーハンドル。
用途フレキシブルシャフトで入り組んだ場所での作業に。 差込角(HEX)1/4
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番835-6431 セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g)209 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。 ゴールド 取付フォルダー20cmまで拡張可能 特性角度調節、滑り止め
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。 耐荷重(g)250 質量(g)59 長さ(cm)19
1本
909 税込1,000
6日以内出荷

【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。 耐荷重(g)250 質量(g)59 長さ(cm)19
1本
909 税込1,000
当日出荷

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL6.5
1箱(1個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL5.5
1箱(1個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = SL3.5
1箱(1個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T40
1箱(1個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30
1箱(1個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20
1箱(1個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
1箱(1個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷