12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途石材の研ぎ出し、汚れ落しに。コンパネのコンクリート落しに。塗装はがしに 仕様非金属用 粒度CC16 厚さ(mm)3 砥石寸法(mm)厚さ3
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度36 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)4 トラスコ品番767-5780 適合ツールG15SP、G15YE
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

グリーンゼット ニューレジストン 動画あり
重研削作業に最適の砥石。 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。) 高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。 以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) 厚さ(mm)6
1枚ほか
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

左官道 コンクリート用 日本レヂボン 動画あり
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削 厚さ(mm)3 砥材CC
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス 厚さ(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削 粒度16 厚さ(mm)4
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)納得
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。 粒度30 厚さ(mm)6 砥材AWA 硬度P 適合材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7エース メントリ用 ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン7エース メントリ用
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)