37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイプリブ付 仕様フレキ用パッキン 材質EPDM 厚さ(mm)3.5 最高使用温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80 入数100 商品タイプリブ付
1袋(50枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(50枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(15個)
979 税込1,077
当日出荷

フレキ用パッキン(3枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 形状 最高使用温度(℃)80
1袋(3枚)
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

フレキ用パッキン(100枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 形状 最高使用温度(℃)80
1袋(100枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪電具(ODK)不燃性裸フレキ
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド 使用周囲温度(℃)-25~80 色(本体)
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0~120 最高使用温度(℃)120
1個ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)。真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。ナット・パッキン各2個1組×10組入です。Φ16.0。使用上の注意。他社のフレキに使用しないでください。
材質ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 規格Φ16 コード2330848 アズワン品番64-5127-13
1セット(10組)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート
仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16g アズワン品番67-8027-65
1箱(5個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系 セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷