28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギターのフレット磨きに便利な保護プレート ギター・ベースメンテナンスの便利なお助けアイテム! 様々なサイズのフレットに対応できるよう、2枚のプレートがセットになっています。 プレートの穴にフレットをあてがうことにより、指板を傷つけること無くフレットを磨き上げることが出来ます。
1個
499 税込549
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番852-8025 形状 厚さ(mm)0.5 ヤスリ部寸法(mm)90
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

すべり止めローレット加工。 芯硬度表示窓付。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。 定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS 質量(g)11 外形寸法(mm)9×8×148 方式ノック式 色(本体)メタリックグレー グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 厚さ(mm)3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
幅(mm)8 厚さ(mm)1 材質/仕上炭素工具鋼 質量(g)10
1本
759 税込835
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨 仕様両面コーティング 形状 幅(mm)12.7 全長(mm)180 刃長(mm)50
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギザギザのMカットで取り除きにくい歯と歯のあいだの汚れをしっかり除去!
材質飽和ポリエステル樹脂 耐熱温度(℃)80度 対象大人用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアフレッシュハミガキとハブラシをソフトケースにセットしたトラベルセット。旅行や出張などへの携帯に便利。 弾力ネックがダメージ圧をコントロールして歯ぐきをいたわりながらしっかり磨けるハブラシ。
シリーズアクアフレッシュ 硬さ普通 アズワン品番64-1216-06 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
289 税込318
当日出荷

シューズだけでなく、バッグ内の嫌なにおい、キャップやジャケットなどのウェアに付着した皮脂や汗、タバコのにおいも素早く解消し、フレッシュな状態を保ちます。 においの元とにおいそのものにWで効く! アルコールがにおいの元となる雑菌を除菌します。リシノール酸亜鉛がにおいを吸着、解消します。洗濯物の生乾き臭にも効果的です。 シトラスマリンの爽やかな香り。
用途除菌・消臭スプレー 対象皮革、テキスタイル、シューズ、バッグ、ウェア、キャップなどの内側 寸法(高さH×幅W)(cm)15.2×4.5
1本(125mL)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 。低振動・低騒音 。日本製
用途金属の磨きや表面調整に! 仕様円柱型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプ首振りタイプ 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

サンフレックス六角軸セラポイント
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。 高さ(mm)(ゴム砥石部)25 外径(Φmm)(ゴム砥石部)20 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス 関連資料(0.57MB)
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
RoHS
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

DEOALE(デオエール)で気になる口臭を3秒リフレッシュ(※ミント・メントール香料によるマスキング効果)。エチケットが気になるあなたに是非使っていただきたいサプリメントです。 もちろんサプリメントなので、よくあるミントタブレットとは違い、しっかりトータルサポート。DEOALE(デオエール)だけの特別オリジナル処方(DEO-TRIANGLE処方)であなたの健康をアシストします。 大切な人との時間に、会議前にしっかりケアしたい方、寝起きが気になる、歯磨き後のサポートにもお使いいただけます。
原材料ルチトール(国内製造)、粉末水あめ、シャンピニオンエキス、コーヒー生豆エキスパウダー、ゴボウパウダー、乳酸菌凍結乾燥末(乳酸菌凍結乾燥末、マルトデキストリン(トウモロコシ由来))/甘味料(キシリトール)、香料、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、結晶セルロース、柿タンニン(柿タンニン、デキストリン)(一部に大豆を含む)
1個(60粒)
1,198 税込1,294
8日以内出荷