1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
許容圧力(MPa)0.035
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●100mm
アズワン品番65-9053-43
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様コンプレッション機能付、アダプター仕様
材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(ローラー)ポリアミド/ブラック鋼/光沢クロメート
一人で写真撮影時に使いやすい商品のセット品。
用途証明写真撮影用標尺
セット内容1m×1、ロッドピンポールホルダー2個入×1、ピンポール30cm×2、トラバーピン30cm×2
1組
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
用途自動車のバッテリー固定用。
ボルト径寸法(Φmm)(ロッド)5.5
ボルト(mm)(ロッド)250
セット内容締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質スチール
MADE IN JAPANの高品質仕様
錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定として
セット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
バッテリーの固定に!
材質ユニクロメート
内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
ギターを2本スマートに収納。折り畳み可能で持ち運びにも便利な、安定感抜群のA型ギタースタンドです。アコースティックギターからエレキギターまで、幅広いギターに対応し、場所を選ばずにあなたの愛機を守ります。・アコギやエレキギターを2台置けるAタイプスタンド。・コンパクトに折り畳めて持ち運びにも便利。・滑り止めラバー付きのスチール製フレーム。・塗装を傷つけないパッド付きの台座。・安全性を高めるロッキングアーム。・3段階の幅にセット可能。・横幅:330mm。・高さ:414mm。・重量:2.4kg
1台
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
ロッド幅(mm)60
関連資料(0.72MB)
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)60
仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm
材質アルミ製
厚さ(mm)6
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。
圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。
段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 150mm。円管外径 = 8mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 200mm。円管外径 = 10mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 300mm。円管外径 = 10mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO 18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 12mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
メッシュ網玉枠ケース付
用途アルミ軽量玉枠セット。水切れの良いナイロン網。メッシュ網玉枠ケース付。ナスカン付でロッドケースやバッグなどにぶら下げることが出来て便利。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ