フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。
5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)94
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。
7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質ポリプロピレン
質量(g)94/2000mm
シリーズGF
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517
適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000
材質ポリプロピレン
フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS
材質ポリプロピレン
質量(g)21/m
シリーズGF
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS
材質ポリプロピレン
質量(g)21/m
シリーズGF
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)200
フレームの上に取付けるだけの簡単装着。質感の高いアルミ削り出しを採用し、車体のワンポイントアクセントに最適です。
主な適合車種トリッカー(5XT1-5)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。
ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN
材質PP
質量(g)148/2000mm
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS
材質ポリプロピレン
質量(g)21/m
シリーズGF
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
オーブンミトン
モノタロウ
¥599
税込¥659
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)1000
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F3959。販売備考:旧品番ZE52-0020。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 21
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000
寸法(長さL×幅W)(mm)300×500
アズワン品番65-2353-37
1枚
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
主な適合純正品番50325-MFJ-D00
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥21,360
税込¥23,496
7日以内出荷
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ