スタイリッシュ&コンパクト!!
じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!
洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)
操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立
ブラシ径(Φmm)75
回転数(min-1[r.p.m])437
厚さ(mm)洗浄:約3~15
洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)
給水口1/2B×Φ15
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。
ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。
アルコールフリーです。
アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。
無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。
発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。
通常の作業場環境でご使用いただけます。
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。
シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。
Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に
仕様静電気拡散性溶液
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
導電性マットに特化した専用クリーナー
トラスコ品番763-1651
容量(mL)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。
汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。
洗浄・除菌・抗菌・消臭効果
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
質量(g)4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。
抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。
布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。
有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品ブラシ
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分非イオン系界面活性剤
形式エアゾール
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)512
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
拭くだけで汚れが落ちる、表面が塩化ビニル樹脂製のシート。切り込みつきで便器の形に沿って設置できるので、便器と床のスキマの汚れを防ぎます。吸着しているので掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。カテキン入りなので、アンモニア臭の消臭効果があります。抗菌タイプなので細菌の増殖を抑制します。ハサミで自由にカットできるので、切り込み部分のサイズが合わない場合にも自分で調節できます。
材質表面/塩化ビニル樹脂 裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×43×0.3
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180
アズワン品番64-0897-08
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に
バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)
充電時間(時間)約4
吸込仕事率(W)22
集塵容量(L)約0.2
連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)
商品タイプ本体+バッテリー
付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1
モーター電圧(V)DC10.8
質量(kg)約0.6
コネクタ形状Type-C(USBケーブル)
コード長さ(m)約1
長さ(mm)約380
幅(mm)65
高さ(mm)62
電圧(V)10.8
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
ふわっと軽く、コンパクトに畳めてお洗濯簡単
用途やさしく柔らかな踏み心地で足元の負担や冷えを和らげます。裏面は滑りにくい加工が施されているので、フローリングの床でも安心です。洗濯機で丸洗いOK(※洗濯ネット使用)。掃除機OK。床暖房OK。フロアマット、キッチンマットとして。
材質パイル糸/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム、バイアス/ポリプロピレン
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
関連キーワード