カテゴリ

  • 空調・電設資材(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フロン 134a」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
829税込912
1缶ほか
当日出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(45件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
R-407Cフルオロカーボンガス ダイキン工業R-407Cフルオロカーボンガスダイキン工業
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)オゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
オイル入りガス缶 デンゲンオイル入りガス缶デンゲン(136件のレビュー)
889税込978
1缶
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカR-12対応エアコンガス Air-Coolingタカトテクニカ(117件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(100g)ほか
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(188件のレビュー)
759税込835
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 日立カーエアコン用冷媒日立
799税込879
1個ほか
当日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
フルオロカーボンガス R410A モノタロウフルオロカーボンガス R410Aモノタロウ(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1本(10kg)
当日出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
エアコンプロテクター FALCONエアコンプロテクターFALCON(253件のレビュー)
619税込681
1缶(30mL)
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yfモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(200g)ほか
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェルソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)ハネウェル(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(200g)ほか
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)変換アダプターロビネア(ROBINAIR)(22件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます容量(mL)240質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50関連資料(0.35MB)動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
クーリングユニット CL3 アサダクーリングユニット CL3アサダ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
マイベルペットR-134a 13kg NRC 美浜マイベルペットR-134a 13kg NRC美浜
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
再充填禁止容器(NRC)
用途サイフォン管なし冷媒の種類R-134a
業務用 製氷機 ジェーシーエム業務用 製氷機ジェーシーエム(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
バルブコアリムーバー イチネンTASCOバルブコアリムーバーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
リークディテクタLD316C アサダリークディテクタLD316Cアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ仕様ガス吸引式質量(g)495使用温度範囲(℃)-30~50電源リチウム電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190トラスコ品番836-9069検出方式ブザー音と9段階LED表示反応時間1秒以下感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
yfフロンガス缶 デンゲンyfフロンガス缶デンゲン
16,980税込18,678
1セット(200g×2本)ほか
6日以内出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカフロンガス検知器 リークディテクタータカトテクニカ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGCカーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶AGC
6,498税込7,148
1缶(200g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式