EF-8000L、ES-809Lのフロントプレートを、 LA錠ケースのように170mmx25mm対応に変換するセット。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
「LC-105」専用段付きフロントプレートです。
室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。
材質ステンレス
色シルバー
L-587の関連製品です。SAT枠仕様や、穴開け仕様、枠の板厚がt=2.0以上の場合にご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
製品質量(g)42
分野設備・機械
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
仕様L型、片面
材質真鍮金色メッキ
幅(mm)230
高さ(mm)90
質量(g)328
奥行(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:230×29、受座:130×42.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)
構造(軸封)メカニカルシール
材質(インペラ)RC
最大自吸力(m)(高さ)4~6
仕様●タイプ: フロントプレート●インタフェースタイプ: RJ45●シリーズ: Logic Plus●品番 ; 340-7088 340-7088 は、 RG58 、 URM43 、 URM76 、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。. Euro Datacom モジュール. スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、 1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、 2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone 、 Mod Tap 、 AMP 、 AT ;T 、 ITT Cannon 、 RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
適合車種【HONDA】CMX 300 REBEL (2017-2020),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),REBEL 500 SE (2021-2021)
適合車種【YAMAHA】XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2014-2021),XV950R (2014-2021)
1個
¥148
税込¥163
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Siemens 成形プラスチック製フロントプレートには、IP55 保護等級、アクチュエータダイアフラム、回路ブレーカサイズ S00 のホルダが付属しています。製品名称 ISO フロントプレート エンクロージャ IP55 の保護クラス IP
仕様●アクセサリタイプ:ISOフロントプレート●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S00●長さ:12mm●コード番号:218-1728
アズワン品番65-7296-32
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
色マットブラック
適合車種【BMW】R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T URBAN G (2021-2022),R NINE T URBAN S (2021-2022)
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
色マットブラック
適合車種【HONDA】CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023)
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
適合車種【DUCATI】SCRAMBLER 800 ICON DARK (2020-2023),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016)
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質ステンレス
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプフロントカウルプレート
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質真鍮
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ