液体の流れを確認することが出来ます。
材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン
型番2494
適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec
TGK品番198-19-62-01
口内径(Φmm)3
口外径(Φmm)5.5
フロート赤球
接続管内径(Φmm)6.5~10
アズワン品番4-3145-02
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
液体の流れを目で確認!
材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体清水
使用圧力(MPa)0.05~0.5
耐圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
検知可能流量(L/min)5~20
質量(kg)0.9
接点構成1a1b
JIS R 5201準拠品です
モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製
セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。
TGK品番198-19-62-02
質量(g)14
口内径(Φmm)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40
口外径(Φmm)6
フロート羽根車
接続管内径(Φmm)6.0~11
アズワン品番4-3145-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)約15
チューブ径(Φmm)Φ6~11
流量範囲(L/min)(202) 20~2000
管接続口径(06) 3/4
液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン
材質(本体)ポリカーボネート
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2811
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
そのまま使えるHB-101ができました。
希釈する手間を省いたそのまま使えるスプレータイプです。
初心者の方におすすめです。
用途室内の鉢植え、ベランダのプランター、家庭菜園のハーブ、野菜の苗、盆栽、観葉植物など
使用方法すべての植物に1週間に1回お使いください
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。
塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。
サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ
耐圧力(MPa)28
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
汚れたブラシを流せるから清潔!
用途便器内の掃除、汚れ防止
シリーズスクラビングバブル
使用場所トイレ
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体空気
関連資料(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)0.7
両端ワンタッチカップリング付き
柔軟性にすぐれたポリウレタン製
ホース端部は使いやすいストレート形状
色ブルー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:340×250×H43mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6374
アズワン品番67-2445-60
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
防虫・花粉対策ができ、40mm厚のビッグフィルターが外部の音を軽減。
用途減音効果・花粉軽減、捕集効率:82.2%(JIS11種)
仕様水洗い:可
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)40
入数(枚)10入
1ケース
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
圧力範囲(Pa)-0.09~0.75
使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下
適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
杉やヒノキ、松などから抽出したエキスで植物の活性化を狙う、天然植物活力液です。
減農薬栽培、有機栽培に最適で、野菜や果物、お米やお茶などがよりみずみずしく、おいしく収穫することができます。
味だけではなく、実や葉の色ツヤや形もよくなります。
アズワン品番65-1227-36
1セット(30mL×10本)
¥499
税込¥549
当日出荷
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)127×25.5×100
バルブ形式N/Oノーマルオープン
電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性±0.2%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続1/4in.SWL相当
通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力アナログ信号(0~5VDC)
流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)50~300
応答性6sec
流量制御範囲5~100%FS
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:340×155×H43mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6375
アズワン品番67-2445-61
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。
塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ
耐圧力(MPa)28
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる
使用流体水、空気
流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ