47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂製 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ 材質(本体)フッ素樹脂 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ 接続ねじ種類R(PT) 材質(本体)フッ素樹脂 最高使用温度(℃)100 材質(ナット)フッ素樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロウエル60シリーズ用治具本体。60シリーズのチューブをフレアー施工する際に必要な治具です。別途フレアーアタッチメントとチューブホルダーが必要になります。
用途半導体、医療、食品関係
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE 質量(g)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
999 税込1,099
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53 材質PTFE
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロウエルユニオン
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂) 最高使用温度(℃)100 適合チューブ材質PFA・PTFE
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いすゞ’23エルフローキャブ(ドアアウターハンドルが横向きの車両)用。交換式
用途外装/ボディーパーツ 材質スチール/クロームメッキ 取付方式交換式 適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ標準車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~) 関連資料取付説明(4.8MB)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

シートカバーCOMBIシリーズ。高級感溢れる車種シート別専用設計でピッタリ装着。座り心地&触り心地もGOOD!
用途内装パーツ 材質表面:PVC/インナー:ポリエステル綿 内容左右1セット 適合車種いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

07エルフ標準ローキャブ車用ドアガーニッシュ!!。ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。ドアアンダーカバー(572290)とセットで着ければ一体感UP!。貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1~ON) 取付方式かぶせ式 タイプアッパー
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途ボディパーツ 材質樹脂 クロームメッキ 適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~) 車種2t車用
1個
19,999 税込21,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

07エルフ標準ローキャブ車用ドアアンダーカバーR/Lセット。ドアサイドマーカー付き車用。上下とも取付け以外に、ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。ドアガーニッシュ(572289)とセットで着ければ一体感UP!貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。
用途外装パーツ タイプロアー 取付方式かぶせ式 適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1~ON) 材質樹脂/クロームメッキ
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

07エルフ標準ローキャブ車用のワイパーパネルガーニッシュ。貼り付け3分割タイプ。
用途ボディーパーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式被せ式 適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ標準車(H19.1~)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

北欧風の花柄がおしゃれなデザインのスリッパ。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。
用途トイレスリッパ 室内用 スリッパ ルームシューズ 材質綿75% ポリエステル25%、裏面/塩化ビニル ブルー 対応約23~25cmまで対応
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。
ねじピッチ(mm)1.0 ねじの呼び寸法M14
1個
4,298 税込4,728
当日出荷












部品名称フユーエル オーバ フロー パイプ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoSSA-G540 エンジン(ノズルホルダ)部品_No.20、CGA-6 ノズルホルダ部品_No.20
1個
59 税込65
7日以内出荷