インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類流量制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
制御方式メータアウト
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
バルブ種類その他バルブ
アクチュエータの速度制御が可能。
ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト)
最高使用圧力(MPa)25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)
使用作動油一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)34.5
クラッキング圧力(MPa)0.04
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本
質量(kg)7.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)
バルブ種類流量制御弁
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類流量制御弁
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ