エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・薄形シリンダ専用タイプ
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定
材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304
表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
公差h7
フロート0.1mm(半径):径方向
シャンク径(Φmm)25
仕様センタリングバネ強さ調整機能付
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
取付金具フローティンジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
直径10mmΦのクロームメッキ仕上げのアルミ製で、粘着付きです。
テンプレートや定規類の裏に貼りつけるだけで、図面と定規が浮上しますので図面を汚しません。
1袋(24個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
質量(g)13
寸法H(mm)7
寸法d(mm)10.6
寸法t(mm)1.6
ナット径M8
タキゲンコード20484
1個
¥58
税込¥64
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
規格管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A(SUS304)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合板厚(mm)1.5~2.5
寸法H1(mm)3.3
寸法H2(mm)1.8
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など
材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)
仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート
製品質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フラワーフロート専用のオイル
燃焼時間(時間)1時間当たり約4mL
容量(mL)500
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
*自在な残浮力設定が可能なシンキングバランサー *空気抵抗を整え飛行姿勢を安定させる本体形状。 *ライントラブルを軽減するローリングシャフト機構 *蓄光量を調整したグローカラーで夜間の視認性も◎
用途「Expandability=拡張性」 Fシステムの領域を更に拡げるエキスパートフロート! 「シャローフリークでも届かない遥か沖を攻略したい」、「超ディープレンジや、急流の中でもしっかりとレンジコントロールしたい」。そして、「狙いのレンジに完全に同調したアプローチを演出したい、、、」、そんなフロートエキスパートたちの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fフロート」であり、その性能を更なる高みへ昇華する先鋭フロート「シャローフリーク エキスパンダ」です。
色ホワイトグロー
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)525×450×70
色ブラックブルー
質量(g)369
適応身長(cm)150~180
適応体重(kg)45~90
適応胸囲(cm)75~105
折りたたみ寸法(cm)45×35×15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高デシベルのデュアルトーンホイッスル近距離・遠距離でもよく聞こえる高周波と低周波が同時に発生ABS樹脂製で丈夫で水面にも浮かびます。
材質ABS樹脂
寸法(cm)5×3×1
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
グッピーやメダカなどの稚魚の隔離・育成に、浮かべるタイプの保護ネット。組み立て不要ですぐに使用することができます。
ウキが付いているから、沈む心配がありません。
任意の場所に固定ができる結束バンド・キスゴム付
「追加浮材」付(より浮力をつけたい場合にご使用ください)
屋内飼育専用です。直射日光が当たらない場所で使用してください。
仕様●材質:ポリエステル、PE●本体寸法:約130×95×130mm●適応動物:グッピーやメダカ等
アズワン品番68-1069-26
1箱
¥719
税込¥791
5日以内出荷
水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。
桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。
夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
材質メラミン
ステンレス製で耐食性に優れています。
締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。)
ストローク幅は最大7.5mm
全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11903
1個
¥13,492
税込¥14,841
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ