フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000
温度調節範囲(℃)30~90
材質ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
電源コード(m)1.5
水槽寸法(mm)503×301×H162
TKG品番9-0819-0101
TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)
容量公差W±10%
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)300(常用:250)
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)300L
曲げR10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書
質量(g)840
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)36
ケーブル長(m)S…約1.8
温度(℃)サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215
プレートヒーター 一体型
材質(天板)耐熱強化ガラス
温度ヒューズ142℃
温度調整範囲(℃)プレート:約60~110
モード温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ
付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書
色グレー
質量(g)670
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3
温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
電源(V)1Φ100
高さ(mm)280
消費電力(W)900
電源(V)単相100
仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285
電源コード(m)耐熱コード2m
ランプ通電ランプ
排水排水栓15A
温度調整方法サーモスタット30℃~95℃
水槽寸法(mm)295×498×165
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1
電源(単相/V)100
A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg)1.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.8
適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)
TKG品番9-2120-0601
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です
仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません
付属品電源コード、収納袋、面ファスナー
材質シリコーン、PC
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)80/100
耐熱温度(℃)シリコーン:200
コード長さ(cm)約180
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100
消費電力(W)500
温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式
寸法(mm)350×210×H46
電源(V)単相100・150W
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
スタイリッシュなのにとってもリーズナブル。単相100V 電気・湯煎保温式。ステンレスGNパン1/3×60mm 3枚使用
サイズ(inch)GN1/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×385×335
アズワン品番64-9073-40
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか?
そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」
本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。
買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。
天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン
質量(kg)1.25
電源(V)100
耐荷重(kg)10
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25
機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル
温度調節範囲(℃)60~100
設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン
消費電力(W)150
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.4
本体質量(g)約740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20
設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ1連
仕様保温2段切替(HiとLowの保温温度選択)
材質ポリプロピレン
仕上フッ素コーティング
質量(g)800
消費電力(W)高90、低60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×207×52
電源(単相/V)100(50/60Hz)
品名・タイプコーヒーウォーマー
TKG品番9-0907-0101
TKG品番(2017)6-0813-0101
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285
サイズ排水栓:15A
電源(V)単相100
消費電力(W)900
電源コード(m)2
ランプ通電ランプ
温度調節範囲(℃)30~95
関連資料(0.09MB)
水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
<EHC37>TKG18-8湯煎式フードウォーマー、<NGS01>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/1サイズ、<NGS04>ロイヤル陶器製角ガストロノームパン1/3サイズ×3個組など、ガストロノーム規格1/1サイズに合わせてご使用できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×340×190
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×305×175
TKG品番9-1625-1001
TKG品番(2017)6-1442-1001
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを使用した
チェーフィングやフードウォーマーでご使用いただけます。
ハーフオープンなので蓋の置き場所に困りません。
間口W×奥行D×高さH(mm)(内)495×305×175
TKG品番9-1606-0201
TKG品番(2017)6-1434-0201
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。ガストロノーム規格のチェーフィングやフードウォーマーにも使用できます。片側だけ広くなっているフチは、デザイン性はもちろんの事、持ちやすく機能性にも優れています。同じサイズはスタッキングできるので収納時に場所をとりません。オーブン、電子レンジに使用可能です。
材質陶器
関連キーワード