「フード プロセッサー 千切り」の検索結果
スペイン語で「日だまり」を表すsoleado(ソレアード)。食卓やキッチンに、光を散りばめたような爽やかな風を運ぶ人気のシリーズ
刻む・千切り・輪切り。面倒な料理の下ごしらえがこの1台でOK!
用途に応じて替えられるカッター3種類(みじん切り・千切り・輪切り)
容器・カッター部のパーツは一つ一つ外して洗える
カッターはサビに強いステンレス製。ニオイも付きにくく清潔
材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼
質量(g)約1250
定格100V-80W
コード長さ(m)約1.65
寸法(cm)12.3×22.5×23.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
従来のカッターに加え3種の替刃によりさまざまなカットができる多機能タイプです。
消費電力(W)550
容量(L)3.6
付属品ワークボール、ワークボール蓋(単機能・多機能各1)、ブレードチョッパー、のぞき蓋、プレート軸、小プッシャー、プッシャー、プッシャーガイドASSY、千切り刃、おろし刃、スライス刃(1mm)
材質本体・容器/ポリカーボネイトカッター/ナイロン、ステンレス
質量(kg)9.7
奥行(mm)320
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
横(mm)220
定格時間(分)20
TKG品番9-0641-0201
TKG品番(2017)6-0575-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ
付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ
電源(単相/V)100 50/60Hz
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質刃:SUS 盤:樹脂
種類千切り用円盤
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
規格千切り刃
TKG品番9-0641-0113
TKG品番(2017)6-0575-0113
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140
付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本
材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム
質量(kg)約3.1
容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)
電源交流100V(50-60Hz)共通
コード長さ(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
下ごしらえの基本である、切る・練る・混ぜるからスライス・千切り・大根おろしまで
付属品ボウルカバー・インナーボウル・ミニボウル・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・大根おろし盤・リバーシブル盤
質量(kg)6.2(本体5.5+ボウル・スチール刃0.7)、0.255(ミニボウル)、0.245(インナーボウル)
容量(L)【容器】2.6、【ミニボウル】1.0、【インナーボウル】2.1
内径(Φmm)【容器】165
電流(A)7.0(20分定格)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】160×85
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)
深さ(mm)【容器】113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×230×365
処理量(L)【液体物】0.7、【ミニボウル】0.4
1台(1台)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
下ごしらえの基本である、切る・練る・混ぜるからスライス・千切り・大根おろしまで
付属品ボウルカバー・ミニボウル・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター
質量(kg)6.2(本体5.5+ボウル・スチール刃0.7)、0.255(ミニボウル)
容量(L)【容器】2.6、【ミニボウル】1.0
内径(Φmm)【容器】165
電流(A)7.0(20分定格)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】160×85
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)
深さ(mm)【容器】113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×230×365
処理量(L)【液体物】0.7、【ミニボウル】0.4
1台(1台)
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。
材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン
寸法(mm)約195×120×215
質量(g)約1050
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.6
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)8
消費電力(W)58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520
電源(単相/V)100V 50/60Hz
処理能力280カット/分
定格時間30分
TKG品番9-0661-0201
TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)4.2
消費電力(W)370/480
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
適合本体DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称ワークボール
TKG品番9-0643-0303
TKG品番(2017)6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称シンプルカバー
アズワン品番2-3727-16
TKG品番9-0643-0317
TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様10PRO専用
部品名称プッシャースリーブ
アズワン品番2-3727-14
TKG品番9-0643-0305
TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷