こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。
食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。
さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤
色白色
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1
ちょう度2号
毒劇区分普通物
こんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。
付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~+200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。
規格NFS H1
危険物の類別非危険物
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格NSF H1 グレード
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)-20~200
外観白色バター状
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油精製流動パラフィン油
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
規格NSF H1
危険等級Ⅱ
アズワン品番2-4123-05
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
NSF「H1」クラス認証取得。
PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。
耐水性能、防錆性能に優れています。
高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。
広い使用温度範囲。
ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。
ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等
混和ちょう度256(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~230
滴点282℃
増ちょう剤非石けん(シリカ)
危険物の類別非危険物
ベースオイル特殊合成油
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色白
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)3.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑
使用温度範囲(℃)-20~180
アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。
色白
使用温度範囲(℃)-30~200
増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下
基油潤滑油基油 55質量%以上
危険物の類別非危険物
特性潤滑性
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。
NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番121-8760
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用グリース
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-20~200
引火点(℃)210以上
滴点(℃)230
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
流動点(℃)-24.0
固体潤滑剤他酸化亜鉛
離油度質量(%)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)-5~200
耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)240
成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色淡黄色透明
規格NSF-H1,3H
基油食用油脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに
色白
特性耐熱性、耐水性
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1 認定取得
主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
危険物の類別非危険物
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
米国NSF H1登録済み。
使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。
潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。
ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部
食品機器等成型機
洗浄設備、冷凍設備軸受部
薬品等の影響を受ける機器
その他高温環境設備機器
混和ちょう度335(1号)(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~290
外観白色
基油フッ素油(PFAE)
危険物の類別非危険物
特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度256(25℃混和)
滴点(℃)282
増ちょう剤非石けん(シリカ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
ベースオイル特殊合成油
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
半透明タイプの食品機械用グリース。
個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。
NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。
HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等
食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部
各種海産物加工機械のメンテナンス
食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
色半透明
耐熱温度(℃)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。
他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格NSF H1
成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量21mL
1本(400g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。
トラスコ品番129-2392
材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合
質量(kg)15
色白
使用温度範囲(℃)-20~180
容量(kg)15
ちょう度No.2
アズワン品番64-8345-52
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
1缶(15kg)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
材質(フィルター)アルムニウム合金板、(つまみ)アルムニウム合金板
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。
パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(3枚)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)粉体塗装
色調(外枠)マンセルN1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
用途ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどの洗浄に
材質容器(ボトル):PE/キャップ:PE
質量(kg)21.6
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×275×395
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。
液性アルカリ性
標準使用量原液~10倍
水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途●グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、べたつきの除去に。
仕様水溶解度:完全な水溶性
適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処
pH値10.5~11.5
比重1.0
沸点(℃)100(初期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量450mL
関連資料SDS(0.36MB)
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダブルのアルカリビルダーに加え、浸透剤(OPE)、HG溶剤が油汚れに浸透・溶解し、プロが求める洗浄力を実現。炭化した焦げ付き汚れにも効果を発揮します。グリスフィルターやレンジフード等のカーボン化した油汚れも素早く分解。リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り
内容量(g)500
主成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
使用希釈倍率原液
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ