「ブクブク 電池」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイトウブクブクブク106
仕様ストーン:円柱型35mm 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約132 連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.0L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様なし ハンガータイプ裏面:無
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
材質ビニール 形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付 寸法(mm)270×170×180 電池寿命(時間)30 ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様バッテリーパック 寸法(mm)72×65×38 質量(g)305(電池含む) 電源1.5V単3乾電池×8本(付属) 電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付) アズワン品番1-7578-11
1個
6,990 税込7,689
当日出荷


仕様ストーン:円柱型35mm 寸法(mm)140x80x40 本体質量(g)約135 連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用) 使用電池単一電池2個使用(電池別売) 送風量毎分1.0L/分 ホース長さ(cm)60 防水仕様なし ハンガータイプ裏面:有
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状角形 特性折りたたみ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

想いが光るグリーディングカード。「人と人が会えない今、感謝の想いをカードにこめて」をコンセプトに製品化された有機EL照明付きのグリーディングカードです。メッセージがライトアップされ、より想いが伝わります。メッセージ部分は「ヒカルカミ」フレキシブル有機EL照明にシート型電池がセットになっており白色に発光します。
仕様●本体デザイン:オリジナルカード(無地)●商品本体サイズ:173mm×112mm(閉じた状態)、225mm×112mm(開いた状態)、41mm×18mm(メッセージ書き込み開口部)●重さ:約12g●発光色:白色●点灯回数:約500回程度の点灯で電池が消耗して暗くなり始めます。●内容物:カード本体 ×1、封筒 ×1 アズワン品番67-0384-86
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷



引き出しを毎日ひとつずつ開けて、クリスマスのカウントダウンを楽しもう!
仕様●素材:木製●サイズ:幅37.5×奥行8.5×高さ31cm、引き出し内寸/幅2×奥行2.5×高さ2.5cm●LEDライト:常点●電池式(単4×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-8942-81
1個
18,600 税込20,460
欠品中


愛され続けるスヌーピーのクリスマスライト。帽子やマフラーがキュートです!
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一つ一つの引き出しが開くアドベントカレンダーです。 各引き出しにお菓子や小物を入れることができます。 木でできているのでぬくもりのある商品です。
仕様●素材:木製●サイズ:幅30×奥行30×高さ37cm、引き出し内寸/幅2.7×奥行3.7×高さ2.3cm●LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-8935-72
1個
20,300 税込22,330
欠品中

想いが光るグリーディングカード。「人と人が会えない今、感謝の想いをカードにこめて」をコンセプトに製品化された有機EL照明付きのグリーディングカードです。メッセージがライトアップされ、より想いが伝わります。メッセージ部分は「ヒカルカミ」フレキシブル有機
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)