圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状ピンタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+70
消費電流(mA)16以下
発振周波数(kHz)3.6±0.5
保存温度範囲(℃)-20~+80
音圧レベル(dB)90以上
動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。
ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。
取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番68-1984-69
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36
色レッド
アズワン品番64-8822-16
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用電圧範囲(V)DC5~28
最小動作電圧4.2
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS
ナット色:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
孔径(Φmm)音響:7
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色レッド
アズワン品番64-8822-22
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品本体/子機/テスト電池
質量(g)45
電源LR44×3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14
保証期間ご購入日から2週間
素材ABS
音量(dB)130
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)
質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17
電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11
保証期間ご購入から2週間
素材ABS
音量(dB)130
感知距離(m)【リモコン】1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)
アズワン品番64-9288-53
TKG品番9-0605-0601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。
取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)
付属品取付バンド
質量(g)約32(電池、取付バンド含む)
電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)
連続動作時間約20
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
プリンセス防犯ブザーシリーズ ショコラ。誤作動を防止する電源スイッチ付き
用途大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)89
軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上
材質ABS
寸法(mm)42.8×30×28
質量(g)20
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上
電池ボタン電池(LR44)3個入
チェーン長(mm)170
ひも長(mm)40
ブザーと共にLEDが点滅するから周囲に危険を伝達できます。LEDライトはストラップを引っ張ると赤く点滅します。ランドセルの肩ベルトについているリング金具やバッグに取り付けられるフック金具を採用。
用途大音量88dBの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×21×45
連続使用時間(分)連続吹鳴時間:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約10
音量(dB)88
雨の日でも安心して使える!LEDライト付き、生活防水、大音量95dBです。ブザーピンが抜けきらないので紛失の心配もありません。生活防水IPX5。ランドセルベルト付き。単4電池が2本付いています。
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ふわふわモフモフのかわいらしい防犯ブザー
用途大音量85dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)85
ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属
用途大音量88dbの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
質量(g)約32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50
連続使用時間(分)吹聴:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約7
音量(dB)88
小型で大音量、長寿命の圧電ブザーです。連続音と断続音の切り替えができます。
アズワン品番67-0383-29
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(97db)のブザー音とLEDライトが点滅し周囲に知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDライトが点滅します。ブザー音が鳴っている間はLEDライトが点滅するので、暗がりでも非常事態を確認できます。特殊形状記憶素材のコイルロープを使用しているので伸び弛みが無いので長持ちします。
用途本品を外出時に携帯して、窃盗や痴漢などの犯罪予防にご使用ください。万が一の事態や危険を周囲に知らせるためにご使用ください。夜間の外出時には、LEDライトを点滅させて交通事故防止にご使用ください。
付属品単4乾電池2本(テスト用)
トラスコ品番563-6144
材質ABS樹脂、鉄、ゴム、ウレタン
幅(mm)105
色シルバー
高さ(mm)170
奥行(mm)15
本体寸法(mm)長さ83
本体寸法(mm)幅50
音量(dB)97(測定距離1m)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
反射プリントが車のライトで光る。抗菌加工で清潔
用途大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)89
かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)。誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
用途大音量85dbの防犯ブザー
仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ
付属品コイン型リチウム電池×1個
材質本体:ABS、シール:PVC
質量(g)約23(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
入数1個
音量(dB)85
キュートなハート型ブザー
リングチェーンを引っ張ると大音量が鳴り響きます(90db)
表面がフラットだからデコレーションしやすくて大人気
誤作動防止スイッチ付きで、電車の中などでも安心です。
仕様(絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ
質量(g)27(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×12×55
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)(付属)
LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約33(電池含む)
外形寸法(mm)W35×D21×H59
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約36(電池含む)
外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約33(電池含む)
外形寸法(mm)W35×D21×H59
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
小さくても大音量
引っ張り易くて安全なラバーチャーム
最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
大音量91dB
いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用コイン電池付き。
寸法(mm)36×63×27
材質ABS・PVC
付属品お試し用コイン電池
音量(dB)91
香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約36(電池含む)
外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
音量(dB)93(計測1m前方)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36
吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上)
防水保護等級IPX4
軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
小さくても大音量
引っ張り易くて安全なラバーチャーム
最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適!
2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー
大音量91dB
いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用コイン電池付き。
付属品お試し用コイン電池
材質ABS・PVC
寸法(mm)36×63×27
音量(dB)91
抗菌加工で清潔・安心
生活防水品。防水試験IPX3適合
電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です
大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。
ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告!
仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず)
防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)85
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ