22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクサテクノ盤用ブザー AC200/220V
パネル径 Φ67に対応する盤用ブザーです。EA4012B相当品になります。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-14
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性1000h以上 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用電圧範囲(V)DC5~28 最小動作電圧4.2 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4.2 使用周囲湿度(%RH)45~85 孔径(Φmm)音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄鋳物 質量(g)350 保護構造IP65 耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧90dB 絶縁抵抗(MΩ)100 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルヤス電業22Φ 平形スイッチ
エコ商品
形状平形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋内用、非常警報用 エスコ品番EA940DD-38 質量(g)140 外形寸法(mm)Φ92×50(H) 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.065 保存温度(℃)-20~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~40 寿命10時間 使用周囲湿度45~85% 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 最小動作電圧19.2V パネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴) 音量(dB)93
1個
10,800 税込11,880
当日出荷


手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様端子台 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式マルチタイプ インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間連続 使用電圧範囲(V)19~27 音色電圧ブザー 突入電流100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク) ブラック コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン) 対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 ケーブル太さ(mm)5.7 対応解像度4K×2K(60p)対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス-メス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用音調ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.07 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付穴径(Φmm)30 寿命10(Hr) 材質(カバー)ABS、端子:PC 材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム 保存温度範囲(℃)-20~50 使用電圧範囲(V)DC20~26.4 カバー色黒色、端子:透明 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS(取付用) ナット色:黒色(取付用) 保護IP20 最大取付パネル厚(mm)0.8~6 色(つまみ部)黒色 音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時] 材質(つまみ)ABS 取付間隔(mm)50以上 動作電圧(V)最低:19.2 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg)約0.48 端子形状- 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃)-10~40 消費電力(VA)22 音量(dB)1m離れて約90 耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)