名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH
比重d≒0.90
化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)
平均分子量118.18
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号111-76-2
別称2-ブトキシエタノール
名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)≧98.5
比重d≒0.95
化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.23
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号112-34-5
別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9
比重d≒0.98
化学組成CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量204.27
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号124-17-4
別称2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセテート
名称酢酸ブチル
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COO(CH2)3CH3
濃度(%)≧99
化学組成CH3COO(CH2)3CH3
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-13
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量116.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号123-86-4
別称酢酸n-ブチル
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
名称n-Butyl acetate
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COO(CH2)3CH3
濃度(%)≧99
比重d≒0.88
化学組成CH3COO(CH2)3CH3
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害
平均分子量116.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号123-86-4
別称酢酸n-ブチル
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
名称Diethylene glycol monomethyl ether
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.02
化学組成CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
平均分子量120.15
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号111-77-3
別称2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
名称Methyl acetate
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COOCH3
濃度(%)≧98.0
比重d≒0.92
化学組成CH3COOCH3
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-34
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (視神経)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (視神経)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量74.08
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号79-20-9
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
名称エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級EP
化学式C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
化学組成C6H5OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0064-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量138.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号122-99-6
別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
名称Diethylene glycol monoethyl ether
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒0.99
化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0064-12
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量134.18
危険物の性状水溶性
CAS登録番号111-90-0
別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
汚れを落とし除菌の泡がカビ発生も防ぎ持続する抗菌効果でカビが生えにくい環境を作る
弱アルカリ性(pH8.5)原液使用で直ぐ使える
泡が汚れにはりつき湯垢や皮脂汚れを落とす
泡切れがよく作業時間短縮
除菌・抗菌成分配合で真菌の発生を防ぐ
成分ブチルカルビトール、カルボン酸塩、脂肪酸アミドプロピルベタイン、塩化ベンザルコニウム、水
液性弱アルカリ性
商品タイプ業務用
名称石油エーテル
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol
化学組成なし
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-42
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4
リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1本で約55時間分!
経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。
空き缶が出ず環境に優しい!
最後の一滴まで使いきれるので経済的。
透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23
TKG品番9-1638-0301
TKG品番(2017)6-1454-0701
1本(2L)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード