耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
材質ブチルゴム(IIR)
硬度HAタイプA/60(55)
JIS規格BAH0271
圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66
静的せん断弾性率(MPa)0.68
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム
色黒
硬度60
横(mm)100
耐熱温度(℃)-55~100
寸法縦(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。
材質イソブチレンイソプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/600
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)9
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)54(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.8
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。
片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です
寸法(mm)1.5×400×500
危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ブチルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-20~50
粘着剤ブチルゴム
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
幅(mm)9
長さ(m)3.6
寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3.5m)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐寒温度(℃)-55
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防振・防音に最適です
外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
形状長方形
材質ブチルゴム
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。
タイプはく離紙付きタイプ
適合用途粗面
最大テープ外径(Φmm)56
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンビランプ防水用接着・シーリング剤。
ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。
耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています
R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに
色黒
太さ(Φmm)8.4
危険物の類別非危険物
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4759
材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系
幅(mm)215
厚さ(mm)0.75
色ブラック
質量(g)44(1枚)
長さ(m)0.31
粘着力6.2N/10mm
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途木
乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール
規格(JSIA)F★★★★
主成分ブチルゴム系溶剤形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330mL
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと破れにくいアルミニウムシートとガラスクロスの二重構造で高い追従性と制振効果を発揮します。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用しました。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ガラス繊維
厚さ(mm)1.7
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)約34.2
長さ(m)10
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)3.42
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
質量(kg)約25.8
長さ(m)5
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・小さい面積ながらも高い性能を発揮する高重量タイプ制振材です。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと0.1mm厚のアルミニウムシートを採用しました。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを使用しています。
材質ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)4.3
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。
製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。
本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。
ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。
各種ダクト廻り気密用として。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)2.5
セパレータ外側・内側分割タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)。薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに。裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。
仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材
アズワン品番65-3374-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)75
寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・三層構造制振吸音材とアルミガラスクロステープで社外からの不要音を軽減。・インナーパネルとドアトリムの隙間をなくす 4 種類の防音材を同封。・スピーカーからの不要な音の反射を抑える吸音材を同封。・使い勝手の良い高比重 1.8 のヴァージンブチルゴム採用。・粘着性と凹凸 への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・ドアトリム外しにもブチルシート施工にも使用可能な 2Way 仕様の専門へらを採用。
付属品2way仕様の専用へら(1個)
材質<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):ブチルゴム・NBR・アルミニウム/スピーカーコースター:ブチルゴム・NBR・アルミニウム<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム/アルミガラスクロステープ:アルミニウム・ガラス繊維<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):NBR/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):NBR/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):NBR/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):NBR
質量(g)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):約530(1個)/スピーカーコースター:約130(1個)<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個)/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):約48(1個)/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)/アルミガラスクロステープ:約175(1個)<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個)/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個)/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):約75(1個)
外形寸法(mm)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):500×250 厚さ7.8/スピーカーコースター:200×200 厚さ凹7、凸18<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 厚さ2.3/ バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):50×250 厚さ2.3/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 厚さ2.3/アルミガラスクロステープ:15×50 厚さ0.18<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 厚さ25/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 厚さ5/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):外径Φ24,内径Φ8 厚さ5/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1,200×50 厚さ20
入数(個)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):5/スピーカーコースター:2<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):8/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):10/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8/アルミガラスクロステープ:1<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):6/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):9×2/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。
不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。
制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。
一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。
吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。
表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。
防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個
材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR
外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165
厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16
質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個)
外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート
入数(枚)2
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(2枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車一台分の量になります。
仕様制振シート
入数(枚)8
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(8枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。
断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用
主成分ブチルゴム(自然加硫)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.8
危険物の類別非危険物
1巻(40m)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車のフロント/リアをこの1パックで施工可能な量になります。
仕様制振シート
入数(枚)16
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(16枚)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ