耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
耐油性に優れています。
硬度70度
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。硬度60°
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チュ-ブ。
質量(g)420
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-45~110
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)110
比率3:1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)[ゴム止め]8
1目盛(mL)100
材質(パッキン)PTFE
材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様ISO ねじGL-45
接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。
キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理
仕様チューブ用
寸法(mm)105×210
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番868-2205
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)12.9
容量(L)20
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
幅(mm)20
色ブラック
長さ(m)40
1巻
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
関連キーワード