328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。
トラスコ品番227-0269 形状ブッシング 質量(g)65 寸法a(mm)32 寸法B(mm)24
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタビリンカーブッシュを金具のテーパー金具に挿入して、スタビリンカーに組み付けを行います。
寸法(mm)ブッシュ/65
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)400 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEGR スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


常用トルク(N・m)160 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)320 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプRD スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEWH スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプWH スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)400 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプGR スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)160 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)320 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプERD スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーミヤBCブッシング
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用 仕様砲金継手 材質砲金 形状ブッシング 接続ねじ種類R×RC
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製 区分キャップなし
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
46 税込51
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)