規格NST5-3
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.24MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.26、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ブラインドリベツト_No.14、G-5S 535J 噴頭部部品 ブラインドリベツト_No.14、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 ブラインドリベツト_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.17、G-6 サイド噴頭部品 ブラインドリベツト_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.26、G-5 535L 噴頭部(2)部品 ブラインドリベツト_No.14、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.17、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.26
1セット(5個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
材質樹脂成型品
長さ(mm)1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート
羽根幅(mm)25
シリーズティオリオ
規格NST4-2
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.10、G-4 センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、KG-4R センタブーム部品 ブラインドリベツト_No.17、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.10、G-4S センターブーム部品 ブラインドリベツト_No.10
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS
部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット
表面処理ヘアライン
圧縮許容荷重(N)147(15kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール
リベット種別ブラインドリベット
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
こんなお得な商品も!

ブラインド アルミ製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
羽根幅(mm)25
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)
タイプ丸頭
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ皿頭
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
備考950-Y ※~2016年3月
規格NSA6-16ニツセン
部品名称ブラインドリベツト
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.43MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.17
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
備考NSA4ー5
規格ロブスターNSA4ー5
部品名称ブラインドリベツト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.79MB)
図解NoSSA-V600C キャビン(2)部品_No.3、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.3、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.21、SSA-V600C 希望付属品部品_No.21、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.20
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
規格NSA6-12ニツセン
部品名称ブラインドリベツト
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.25MB)
図解NoBSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.13、BSD-6010LT 薬剤タンク部品_No.13、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.13、BSD-5020LTP-W 薬剤タンク部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.13、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.10、BSD-5010LTP 薬剤タンク部品_No.13、BSD-5010LT 薬剤タンク部品_No.13
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
規格M8SFH840SF
部品名称ポツプナツト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.17MB)
図解NoBSA-950シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.31、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.15
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
規格1661-0631
部品名称ブラインドリベツト
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB)
図解NoBSA-420JDASG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JAS 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JS 2001ネン 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JESG G-4 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDSG G-4S 薬剤タンク部品_No.45、BSA-420JDAS 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JASG G-3 薬剤タンク部品_No.45、BSA-420JESG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDS 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDASH 薬剤タンク部品_No.45、BSA-420JSG G-4S 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JSG G-4 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JAWG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JSG G-3 薬剤タンク部品_No.45、BSA-420JESG G-4S 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JW 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDESG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDESG G-4S 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDSG G-4 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDES 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JEW 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JAW 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JEWG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDSG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JES 薬剤タンク部品_No.45、BSA-420LDASH 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JWG G-3 薬液タンク部品_No.45、BSA-420JDESG G-4 薬剤タンク部品_No.45
1セット(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格NST4-8
部品名称ブラインドリベツト
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(1.61MB) 展開図7(1.17MB)
図解NoSSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.34、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-E500DX 送風機部品_No.35、SSA-E540DX 送風機部品_No.35、SSA-E500 送風機部品_No.35、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.36、SSA-G535 送風機部品_No.35
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
規格NSA4-3
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.83MB)
図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格NST5-4
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-651 951シリーズ G-6 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、G-6 薬剤タンク,フレーム部品 ブラインドリベツト_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.23
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
規格MA440(5-6)
部品名称ブラインドリベツト
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.97MB)
図解NoSSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.4、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.23、SSA-F615 ボンネット部品_No.37、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.4、SSA-K400A 台車 フロントパネル部品_No.4、SSA-F610 ボンネット部品_No.4、SSA-K400A ボンネット部品_No.4、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.4、SSA-F505 ボンネット部品_No.4、SSA-K500 フロントパネル部品_No.4
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭(ラージフランジ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ